10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)21 ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 トラスコ品番477-5392 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)80 使用場所屋内用
1セット(250本)
6,398 税込7,038
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)スナッパー専用工具
材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-50~+95 難燃性UL94HB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AT2060 全自動結束機 ハンディタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディタイプ
全自動結束システム AT2060
全長(mm)361.2 質量(g)1800 寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7 最大結束径(Φmm)32 最小結束径(Φmm)1.5 UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用据え置き台
全自動結束システム AT2000CPK オプション
乳白 種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ 動画あり
66ナイロンを使用した製品です。 バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。 折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。
用途電線、その他の結束に。仮止め用。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度(℃)-30~80 グレード標準 難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャトル型フリーバンドタイプベル。結束バンド(付属)で工具不要、簡単取付
取付径(Φmm)19.1~31.8 質量(g)31 材質ワン:真鍮
1個
599 税込659
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブ
エコ商品
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1.5m)ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0108。手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。色[カラー]:ホワイト。サイズ:102mm。材質[素材]:ナイロン。使用箇所:汎用。内容量[数量]:80本。特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。関連商品:品番:PGR0107,PGR0108
仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108 材質ナイロン ホワイト サイズ102mm 使用箇所汎用 入数80本
1個
459 税込505
4日以内出荷