177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共和(輪ゴム・ゴムバンド)耐候性オーバンド#260
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263 セット内容約1400本入 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 内径(Φmm)63.5 番手#260 折径(mm)100 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,498 税込4,948
当日出荷

束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 幅(mm)9.5 長さ(mm)19.0 高さ(mm)5.0 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法A(mm)19.0 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)5.0
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。 引張強度(N)222
1袋ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)生分解性インシュロック 耐候グレード
エコ商品
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質ポリ乳酸(PLA) 使用温度範囲(℃)常時:-40~+85 グレード標準、耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB)
1袋(100本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体圧縮空気 材質ナイロン 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏)シルバー 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。 色(裏)ホワイト 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。 材質ポリエチレン(PE) 標準幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1637
1セット(100本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格JIS C8430
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート ホワイト 厚さ#3000
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 UL規格UL94V-2
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン 特性耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ
エコ商品
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB) 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
用途食品移送 白半透明 材質シリコーン 巻種類ドラム巻 使用可能温度範囲-50~200℃
1巻(10m)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業ポールマウントブラケット WGMB-1
エコ商品
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 オフホワイト 対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個 自重(g)9
1個
149 税込164
当日出荷

耐熱性・耐候性に優れたFRP製
種類アメリカン ホワイト 衝撃吸収ライナー付き 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53~62 寸法(mm)272×219×139 サイズフリー 質量(g)355 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)3 構造単層管チューブ 外径(Φmm)5 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
9,298 税込10,228
6日以内出荷

PolymakerPolyLite ASA
ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(kg)1
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 肉厚(mm)0.79 破壊圧力(MPa)(常温)11.7 最高使用温度(℃)260 外径公差(mm)最大7.11 内径(Φインチ)1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64 外径(Φインチ)1/8、1/4、3/8、1/2 最小曲半径(mm)5 サービス分類オーダー・加工
1本
1,590 税込1,749
5日以内出荷

#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。 太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。 仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm 材質ポリエチレン タイプ継ぎ目なし 特性耐候、遮熱
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手の綿素材です。強度・耐候性に優れています。
用途一般作業用ベルト。 寸法(mm)38×1200
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)50 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様ドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)12 構造単層管チューブ 外径(Φmm)15 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚ほか
67 税込74
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)5 構造単層管チューブ 外径(Φmm)7 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷