食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)【本体】0.2
色ホワイト
質量(g)300
本数【紐】2
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル
紐長(cm)130
ハトメニッケル
被るだけでたすき掛けになる新しいエプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。
材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)
厚さ(mm)0.23
色白
タイプ紐一体型
入数(枚)箱:40
幅(cm)110
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
仕様【紐】イトデナe
厚さ(mm)【本体】0.4
サイズL
質量(g)540
寸法(cm)90×100
本数【紐】2
耐熱温度(℃)130
素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング
紐長(cm)100
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
質量(g)540(Lサイズ)
本数ひも:2
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。
仕様【紐】イトデナe
厚さ(mm)【本体】0.2
質量(g)220
本数【紐】2
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)パールテックス
素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング
紐長(cm)130
ハトメニッケル
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-5300eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
材質(本体)表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 表:特殊樹脂コーティング
質量(g)220(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)パールテックス
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
機能や用途で選べるスタイルバリエーション
用途食品工業用。厨房作業用。化学工業用。畜産用その他
幅(cm)880
表面処理ポリウレタン耐熱ラミネーション
耐熱温度(℃)180(特殊耐熱膜)
材質(基布)ナイロン100%
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-800eT)もあります。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
仕様【紐】イトデナe
厚さ(mm)【本体】0.4
質量(g)540
本数【紐】3
耐熱温度(℃)130
素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング
紐長(cm)100
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-800eT)もあります。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
サイズLL
質量(g)540(Lサイズ)
寸法(cm)90×115
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-800eK)もあります。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
質量(g)540(Lサイズ)
本数ひも:2
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)130
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
ネーム・ロゴのししゅうまたはワッペンが可能です。
色ホワイト
幅(cm)820
表面処理ポリウレタン耐熱ラミネーション
材質(基布)ナイロン100%
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
仕様GR S
厚さ(mm)本体0.4
色ホワイト
サイズL
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング
質量(g)580(Lサイズ)
寸法(cm)90×110
本数ヒモ:3
耐熱温度(℃)130
材質(ひも)CSMゴム
紐長(cm)100
ハトメニッケル
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-7000eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.2
色ホワイト
材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル
質量(g)300(Lサイズ)
本数ひも:3
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
ひも長(cm)100
ハトメニッケル
ビニールではありません。
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。
驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
用途・学校給食・食用工業用・厨房作業用・化学工業用・畜産、水産用 その他
機能防水、耐熱、抗菌、耐薬、ファインバリュー
種別エプロン
材質ナイロン100%
タイプ首掛け
幅(cm)88
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色白
種別前掛
機能軽量、抗菌、耐油、共紐
材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.25
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工縫製
耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)
胴幅(cm)90
裾幅(cm)90
耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)
胸幅(cm)21
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム
色(裏・表)白
耐油性に優れたウレタン製エプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。
トラスコ品番396-3946
材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)、紐:ウレタン
厚さ(mm)0.25
色白
サイズSS
タイプ紐通しタイプ
入数(枚)箱:40
幅(cm)58
長さ(cm)80
着丈(cm)80
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業
種別袖付きエプロン
材質裏:ポリエステル 表:PTFE
色ホワイト
機能耐薬品・耐溶剤・耐熱
耐熱温度(℃)260
特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
関連キーワード