5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等 種別前掛 機能軽量、抗菌、耐油、共紐 材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.25 タイプスタンダード(アイレット4つ) 加工縫製 耐熱温度(℃)130(JIS K 6404) 胴幅(cm)90 裾幅(cm)90 耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404) 胸幅(cm)21
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)ターポリン 前掛 腰下
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム (裏・表)白
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)ターポリン 前掛 胸付
耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム (裏・表)白
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性に優れたウレタン製エプロンです。 PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。 食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。 トラスコ品番396-3946 材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)、紐:ウレタン 厚さ(mm)0.25 サイズSS タイプ紐通しタイプ 入数(枚)箱:40 幅(cm)58 長さ(cm)80 着丈(cm)80
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。 薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。 耐薬性・耐熱性に優れています。 導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン 耐水圧(kPa)294以上 長さ(mm)390 寸法(Φmm)120 生地性能耐薬品性・耐薬性・耐熱性・静電防止
1双
7,790 税込8,569
10日以内出荷