熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱
入数(双)1
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
全長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質アラミド43%、綿57%
色白/黒
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)26.5
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)370
手の平幅(cm)12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能耐熱
全長(cm)45
耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
関連キーワード