クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。
無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
色ホワイト
TGK品番285-25-05-11
種別エプロン
材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート
総丈(cm)108.5
下幅(cm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
ダイオキシン発生源と指摘されている塩素を全く含みません。
色ホワイト
種別エプロン
材質表面/ニトリルゴム、裏面/ポリエステル基布(撥水加工)
非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発塵です。エプロンのデザインは人間工学の松村佐知子先生によって行われており、長時間作業でも疲れません。
このエプロンは長袖、足元まである長さ、ハイネックと、完全に薬品よりオペレーターを守るようにデザインされています。
色ホワイト
適合カッポウギ
材質ポリウレタン合皮にラミネート加工
袖丈(cm)73
着丈(cm)108
胴囲(cm)63
1枚
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
混率(%)ナイロン100%
ウエスト(cm)88
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
色白
サイズフリー
TGK品番285-25-01-18
耐薬品性○塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。
用途医療機関、試験機関、研究所など。
色白
サイズフリー
胴幅(cm)66
裾幅(cm)71
丈(cm)100
素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
1枚
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約270
アズワン品番4-6125-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約350
アズワン品番4-6126-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥4,790
税込¥5,269
欠品中
フッ素フィルムをラミネート加工した素材を使った耐薬品性エプロンです。
色ホワイト
アズワン品番61-0074-26
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で片手で着脱でき、とても便利です。
アズワン品番6-977-01
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
種別エプロン
色白
サイズフリー
質量(g)520
幅(cm)85
ウエスト(cm)90
着丈(cm)113
1枚
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
超軽量・素材のしなやかさがアクティブな動きをサポート。耐薬品性に優れた安全・安心を支える高機能素材、しかも背中から腰までの幅広い空き部分がしっかり通気性を確保した設計となっています。優れた低発塵性能でデリケートな作業環境をしっかり支えます。
用途化学工業・精密機器・その他
本体質量(g)約240
袖丈(cm)63
着丈(cm)140
身幅(cm)62
腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ腰前掛
幅(cm)60
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質塩化ビニール
幅(cm)96
着丈(cm)113
種別エプロン
汚れにくく、家庭での洗濯OK。耐薬品性や防カビ性に優れています。焼却してもダイオキシンを発生しません。添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。
材質センシア(高級防汚素材)
着丈(cm)100
身幅(cm)54
軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。
色ホワイト
種別エプロン
ひも長(cm)85
胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ胸前掛
幅(cm)55.2
湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
用途おむつ交換時・嘔吐物、排泄物の処理時・口腔、気管の吸引時・口腔ケア時・導尿留置カテーテル挿入時・ドレーン管理時・経腸栄養(胃ろう、腸ろう、食道ろうなど)管理時
材質ポリエチレン
サイズフリー
幅(cm)72
身丈(cm)120
関連キーワード