3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS 材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材 厚さ(mm)掌:約0.14 全長(mm)約300 (2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト タイプ指先エンボス 入数(枚)50 機能耐薬品 耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分 耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠 材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.25 全長(mm)約300 (2層構造)表/レッド、裏/ホワイト サイズLL アズワン品番4-1061-04
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉付
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)