簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
保護等級無
色ペールホワイト
保護等級無
色ペールホワイト
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクル用システムカート自立式OSにご使用ください。
材質再生PET
エコマーク認定認定
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19105049
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)410
容量(L)210
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)大 品番:CA866-00LX-MB
使用時寸法(mm)幅525×奥行680×高さ680
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)300
容量(L)120
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)小 品番:CA865-00SX-MB
使用時寸法(mm)幅510×奥行440×高さ610
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
自立式のハンドル付チリトリ。アタッチメントにより他のハンドル接続製品と一緒にセットすることが可能です。
種類ダストパン
材質ボディ部:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ
質量(g)482
自立式の室内用キャスター付きフラワースタンドです。
植物を載せたまま自由に移動できます。
別売りのフック・プレートの組み合わせで、自由にカスタマイズできます。
材質スチール、合成樹脂化粧繊維板、他
寸法(Φ)×深さ(mm)44×121
自立式の室内用フラワースタンドです。
吊鉢を吊るしたり、植物を掛けて飾ることができます。
別売りのフック・プレートの組み合わせで、自由にカスタマイズできます。
材質スチール、合成樹脂化粧繊維板
寸法(cm)59×37×151
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き
色ホワイト
質量(g)820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.6
保証期間1年間
定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)
スピード調節5段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
厚くて丈夫、高級な質感の3層発泡PP素材。ポケットを広げると自立可能です。 オフィスはもちろんご家庭でもお使い頂けます。 書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。 奥行き約20~330mmまで伸縮自在の自立型収納スタンド。 12仕切り13ポケットで12ヶ月分類が可能です。
用途ポケットを広げると自立可能なアコーディオン式のドキュメントスタンド
材質表紙:再生発泡PP 2.5mm厚、ポケット:PP、糸:ナイロン、インデックス:紙
寸法(mm)325・260・奥行自在 約20~330
サイズA4
規格A4タテ12仕切り13ポケット
グリーン購入法適合
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)650
取付方式自立式
間口(mm)800~1200
関連資料(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
PCも設置可能な折りたたみ式ワゴンです。
折りたたみ時は自立スタンディングしますので、キレイに収納できます。引き出し式パット1段、下段布製収納ケース付き。
キャスターは動きがスムーズなΦ60mm双輪キャスター使用。(実用新案特許製品)
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
色(ジョー)ナチュラル
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする
分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。
サイズポストカード/ヨコ
材質表紙/PP 1.8mm厚 、ポケット/PP、バンド/鉄、ナイロン、ゴム(FB-3060)、糸/ナイロン、インデックス/紙
仕切り12
ポケット数13
寸法(縦×横×奥行)(mm)135×187×約20~330(奥行自在)
使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様完成品
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)1.6
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345
材質(パネル)ポリプロピレン
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
明るいカラーと光りを通すパンチング穴の影響で、圧迫感の少ない卓上パーテーションとしてご使用いただけます。
材質パネル本体:スチール、金具:スチール
タイプ据置き式
取付方式自立式
間口(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×100×320
材質(パネル)スチール
両面がホワイトボード仕様のパーティションです。
打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。
塾などの個別指導ブースにも便利です。
ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。
間仕切りとしても使えて便利です。
ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
ホワイトボード部分の位置がH700mmから上なので、H700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく打ち合わせなどに便利です。
フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) 、ホワイトボード/鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)12.4
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602
アズワン品番64-0840-22
脚の種類自立式
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー
長さ(mm)100(足部分)
厚さ(mm)10
高さ(mm)373
取付方式自立式
規格耐荷重15kg(等分布)
材質(パネル)スチール
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。
取付方式自立式
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。板面透明アクリルタイプは脚部カラーのバリエーションが5色あり、インテリアに合わせてお選びいただけます。
取付方式自立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×198×607
パネル厚(mm)3
材質(パネル)アクリル
関連キーワード