仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ20型
寸法(cm)D×W×H:約145×56×101
鍵ワイヤー錠(同梱)
折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72
変速段数シマノ外装6段
総質量(kg)約17.5
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1650
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1600
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
付属品ステンレス製取付金具
材質アルミニウム
質量(g)約1100
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×265×前230/後185
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×285×前245/後200
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約315×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約330×215
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約315×440×前110/後210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約275×430
材質アルミニウム
付属品スチール製取付金具
質量(g)約1100
容量(L)約20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×460×前120/後220
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約260×415
大きなカゴでたくさんの荷物もOK
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×380×240
耐荷重(kg)15
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
新聞カゴのみ
用途色:白。サイズ:W500×H260×D275mm。スチール
材質スチール
幅(mm)500
色白
高さ(mm)275
奥行(mm)260
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済
材質リム:アルミ
ブレーキ後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ
備考バスケット・カギ・ライト
本体質量(kg)(N・W)約17.0
ハンドルアップハンドル・差込式
変速機シマノ6段変速(グリップシフト)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1060×590×1720
総質量(kg)(G・W)約15.8
仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト
フレームスチール
本体質量(kg)約18.5
ハンドルアップタイプ・差込式
タイヤサイズ26inch
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)800~910
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。
安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810
質量(kg)18.3
材質(本体)STEEL
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
関連キーワード