盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)600
キー数3本
短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色赤・橙・緑・青・白
セット内容アソート5色(赤・橙・緑・青・白)
材質本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー
質量(g)24
1パック(5個)
¥99
税込¥109
当日出荷
ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキバンドブレーキ
サイズ(inch)20
ライト種類ダイナモライト
適応身長(cm)133~
変速外装6段変速
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)18
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
本体高さ(mm)970~1020
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1720
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~860
本体幅(mm)560
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】
サビに強いパーツ使用で寿命が長い!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1730
幅(mm)560
質量(kg)17.5
高さ(mm)980~1000
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)740~850
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900
変速段数6
【商品特徴】。こちらの自転車用ワイヤーロックは、シートポストに直接固定できる専用マウントを備えた省スペースデザインです。シンプルでありながら掛けたり外したりが容易な特殊なウェーブ形状の鍵が一緒に付属します。また、ダストカバー付き鍵穴の設計は塵や砂から鍵穴を保護し、質の維持に寄与します。【商品仕様】。全長は約1.1m、太さは約11.9mmの高強度スチールケーブルを使用し、強度を保ちながらも傷防止のためにPVC素材でケーブルを覆っています。重量は約310g(マウントを含む)で、対応シートポスト径は約29mm(ガスケットを含まない)となります。付属品として専用マウント(ガスケット2枚付き)と鍵2本がポイントです。
用途【用途】。このワイヤーロックは自転車を支柱や駐車場に固定する用途に十分な長さを備えています。邪魔にならず、余計な荷物の増加を防ぐため、持ち運びの際に便利に活用することができます。
関連キーワード