寸法(mm)250×200
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
色ホワイト
仕様4枚重ね
材質パルプ
厚さ(mm)一層あたり 0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)330×350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性・油性ペンで書き込みが可能です。
リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
サイズA4
タイプA4
拭き取り面に細かなちりやホコリを残したくない作業に適した低発じんワイパーです。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途溶剤・薬品を塗布させた拭き取りなどに。
溶剤・薬品の拭き取りなどに。
油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
シートサイズ(mm)355×425
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。
用途パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)210×297(A4)
サイズA4
坪量(g/m2)116.3
入数10枚
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
ヨーロッパの庭先で見つけたような花のモチーフがかわいいノート。太めの罫線は、見やすく・書きやすく、ゆったりと使えます。表紙には風合いのある素材紙を使用。本文は、裏抜けしにくい通常より厚めの上質紙を使用。丈夫な糸綴じ製本。
サイズB6
罫幅(mm)9
行数17
坪量(g/m2)104.7
枚数30枚
大きな造花とタッセルがポイントのゴムタッグです。ギフトボックスにプラスするだけで華やかさアップ!パチンととめるだけなので簡単で使いやすいところもおすすめです。
色ホワイト
材質造花(花:布製)、紙
関連キーワード