カテゴリ

  • 手袋(20)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(1)
    • 溶剤用手袋(3)
    • 酸、アルカリ用手袋(1)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(13)
    • 塩化ビニール 耐油手袋(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アンセル(1)
  • TRUSCO(2)
  • アズワン(2)
  • エステー(4)
  • ファーストレイト(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
  • アラム(1)
  • 尚美堂(1)
  • 竹虎(1)
  • Ansell(1)
  • アズツール(アズワン)(1)
  • 宇都宮製作(1)
  • アマノ(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐油(7)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能耐薬品(10)
  • 機能静電気防止(2)
サイズ
  • L(14)
  • LL(5)
  • M(14)
  • S(13)
  • SS(8)
  • フリー(1)
全長(cm)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(5)
  • 24.5(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 29(2)
  • 29.5(1)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 38~41(1)
  • 41(1)
  • 65(1)
入数
  • 1(3)
  • 20(1)
  • 100(9)
  • 200(1)
材質
  • ニトリルゴム(12)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩化ビニール(1)
ニトリルゴム・ポリエチレン・塩化ビニール
  • 色ホワイト
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(37)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(35)
  • 色ブルー(69)
  • 色ベージュ(6)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薬品用手袋」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズ ファーストレイトプレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
適度なグリップカで器具を扱う方に適した手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ホワイトサイズL質量(g)4手の平幅(cm)10.5±0.2アズワン品番68-9395-05エンボス加工指先から手のひらまでパッケージグリーン食品衛生法適合
ニトリルグローブACE FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズファーストレイト
16,980税込18,678
1ケース(10箱×200枚)
6日以内出荷
素手感覚でご使用いただける薄手のニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。3方向からの手袋が取れる新取出し口で手袋の手首側からも取り出せます。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
エンボス加工指先から手のひらまで
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)アズワン
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100Ansell
2,798税込3,078
1双
当日出荷
特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
NO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚 エステーNO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚エステー
19,980税込21,978
1ケース(12箱)
3日以内出荷から4日以内出荷
薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適していますニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】洗浄・調理・加工・盛り付け・検品【園芸・農業・機械】除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)0.1サイズLL入数(枚)100機能耐薬品・耐オイル・耐グリス全長(cm)24.5中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)23左右区別左右兼用粉有無なし食品衛生法適合
タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入竹虎
1,698税込1,868
1箱(200枚)
当日出荷
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れた合成ゴム手袋です。長さ240mm、様々な処置や検査に使えます。
トラスコ品番389-2890材質合成ゴム厚さ(mm)約0.06~0.10(手のひら)/約0.08~0.12(指先)ホワイトサイズSSタイプ滑り止めあり全長(cm)24手のひらまわり(cm)15.6粉有無なし食品衛生法適合
ヴェルネックス ニトリルロング手袋 アラムヴェルネックス ニトリルロング手袋アラム
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。 2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。 3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。 4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。 5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません) 6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。 7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界材質ニトリルゴム形状左右兼用厚さ(mm)0.12(指先)全長(mm)290白色関連資料(1.02MB)粉有無食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 アズツール(アズワン)耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入アズツール(アズワン)
8,770税込9,647
1箱(40枚)
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.25全長(mm)約300(2層構造)表/レッド、裏/ホワイトサイズLLアズワン品番4-1061-04
使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブアマノ
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム全長(mm)約235ホワイト入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし) 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)尚美堂
949税込1,044
1箱(100枚)
当日出荷
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(cm)23仕様使い捨て用材質ニトリルゴム入数(枚)100規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性粉有無粉なし
NO.330 ニトリルフィット エステーNO.330 ニトリルフィットエステー(3件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
NO.981 ニトリルディスポ エステーNO.981 ニトリルディスポエステー(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て 食品加工(殊に油脂の強い食肉等) 印刷 メッキ 塗装・農作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉付エンボス加工エンボスなし
耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 02-100アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て極薄手袋(200枚入) TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(200枚)
当日出荷
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06エンボス加工エンボスなし入数(枚)200
ポリウレタン手袋 モノタロウポリウレタン手袋モノタロウ(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。サイズフリー厚さ(mm)約1.0入数(双)1対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。機能耐溶剤中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約23材質(裏地)綿材質(表地)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)耐溶剤性有機溶剤全般化学物質安全性参考資料(0.6MB)
モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステーモデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991エステー(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08材質ニトリル入数(枚)100全長(cm)24.5
塩化ビニール手袋 パールうす手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 パールうす手トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164特価
1双ほか
当日出荷
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
用途工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
使い捨て極薄手袋 TRUSCO使い捨て極薄手袋TRUSCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。入数(枚)100
クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)アズワン(11件のレビュー)
3,267税込3,594
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24ホワイト厚さ(mm)(手の平)約0.12材質ニトリルゴム質量(g)700入数(枚)100機能耐薬品・抗静電性左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
シンガーニトリルディスポグローブNo.100 宇都宮製作シンガーニトリルディスポグローブNo.100宇都宮製作(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉付
ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚SHOWA(ショーワグローブ)
4,098税込4,508
1袋
3日以内出荷
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。 厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。 イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。 クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。 RoHS指令適合。
サイズXS全長(mm)290表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010材質ニトリルゴムホワイト仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:厚さ(mm)0.08以上手の平幅(cm)7.5±0.5表面抵抗値(Ωsq)1010以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら