36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマふとん乾燥機 衣類乾燥袋M
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。 すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。 普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。 形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。 使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
ホワイト 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400 対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)11500 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約3.5 風量調整サーキュレーター:弱・中・強 モード除湿切替:弱・中・強 首振り50°/70°/90° 除湿能力(L/日)8.0 除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
3日以内出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)2.0 除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)590 コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640 製品質量(g)7800 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5 除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷

気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg)8.9 タイプデシカント式 消費電力(W)約620 タンク容量(L)2 風量3段階(1~3) スイング(振り)上下自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3 モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能) 使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳 エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知 除湿能力(L/日)7.6 切タイマー1~8時間/1時間毎
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
ホワイト 質量(g)14000 タイプコンプレッサー式 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L)約4.0で自動停止 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz)265/300 運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日)12
1台
26,900 税込29,590
3日以内出荷

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 仕様スイングルーバー手動 質量(kg)9.6 ホワイト タンク容量(L)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥、除湿)175/190 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.3×20.3×52.4 タイマー切タイマー(2/4/6時間) 除湿能力(L/日)6.3/7.1 除湿面積木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2) 乾燥時間【衣類(2kg)】約167分
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ツインバード衣類乾燥除湿器
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 質量(kg)10 ホワイト 定格電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)4(4で自動停止) 定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527 電源コード(m)1.8 風向上下(自動) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz) 除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz) 切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。 ・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。 ・360℃キャスターで移動も楽々。 A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
セット内容本体、取扱説明書(保証書) 質量(kg)13.4 ホワイト 周波数(Hz)50/60 容量(L)水タンク:(約)2.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325 温度(℃)使用可能:3~35 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5 モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ) 除湿方式コンプレッサー式 除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 付属品集じんフィルター、日付ラベル 質量(kg)11.5 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)【排水タンク】2 定格消費電力(W)140/170(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480 電源コード(m)1.8 モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄 運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48 寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本) 適合床面積6畳(空気清浄モード) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz) 除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2)) 切タイマー2/4/6時間
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)180/190(50/60Hz) 乾燥時間(分)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430 安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能 電源コード(m)2 電源(AC V)100 水タンク容量(L)約2.5(自動停止) 運転モード弱・強・おまかせ 除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz) 除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz) 切タイマー2/4/6時間
1台
20,490 税込22,539
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類乾燥、暖房、サーキュレーターの機能を1台で実現した衣類乾燥機能付W送風セラミックヒーター「ドライヒート」。 天候や周りの目を気にせず年中使える衣類乾燥機能を搭載し、すばやく衣類を乾かす大風量ファンと広範囲をカバーするオートルーバーで乾燥時間を短縮します。 冬は1200Wのセラミックヒーターとして広範囲を暖めることができます。 また、お部屋の空気を循環させるサーキュレーター機能を搭載することで夏の空調効率アップにも使用でき、四季を通して快適な生活環境をサポートします。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37 質量(kg)5.4 材質ABS、PP 電源AC100V (50/60Hz) モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱) 切タイマー2・4・6時間、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時) 機能オートルーバー(3段階)
1個
18,900 税込20,790
4日以内出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg)13.5 クールホワイト 容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V)単相100 本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350 ダクト径(Φmm)長さ950 運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46 電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h 室温効果使用可能:約5~35 電源プラグ125V・7A 除湿能力(L/日)12.0/14.0 除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2) 温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
1台
46,800 税込51,480
翌々日出荷

ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売)) 材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200 コード長さ(m)(約)1.26 本体質量(kg)(約)1.49 安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動) 首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45 モード温冷モード:冷風・低熱・高熱 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29 首振り左右(自動)、上下(手動) 適用畳数14畳まで
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。上下左右自動首振り機能搭載。フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 風量5段階 保証期間1年 タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
1台
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAR-PDW182(W) サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善) 動画あり
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。 質量(kg)2 ホワイト コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)30 首振角度(°)左右首振り角度:75 機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~28畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38 風量調整10段階 取扱説明書取扱説明書(0.68MB) 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
10,980 税込12,078
欠品中

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ZSL-D3KA(W) ブンブンサーキュレーター ゼピール 動画あり
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
ホワイト 消費電力(W)25 定格電圧(V)DC24 本体質量(kg)4.2(付属品を除く) 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120 風量切替:10段階 最大風速(m/min)300/分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900 羽根寸法(cm)18 切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】。シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4.3 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)温風1200、送風38 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置 風量送風:7段階、温風:3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
1個
22,800 税込25,080
5日以内出荷

羽根に静電気防止加工を施しています。ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。エコモードを使うと電気代を最大65%節約可能です。くるピタフックにコードを巻き付けて収納できます。衣類乾燥モードでパワフル運転
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品リモコン 幅(mm)360 高さ(mm)900~1110 奥行(mm)360 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 モーターDC 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)18/18 首振角度(°)30/70/110 風量調整32段階 標準消費電力料金(円/h)0.6/0.6(50/60Hz)
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L)3.5 除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz) タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5 質量(kg)7.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約1~40 切タイマー2/4/8時間 保証期間1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ 動画あり
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間)
1台
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。 ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。 付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。 雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。 コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。 シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)1000/600/400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27 質量(kg)2.7 材質PP、ABS 電源AC100V (50/60Hz) モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖 切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント 1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時)
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お風呂の前後も暖かく、快適に。自動エコモード運転対応、人感センサー付き。ウィークリープログラムタイマー付き。脱衣所用防湿タイプ。
用途脱衣所、洗面所、お風呂、浴室暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気に。暖房 ヒーター、電気ストーブ、電気ヒーターとして。 ホワイト 質量(kg)2.1 電源(V)AC100 コード長さ(m)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×113×490 消費電力(kW)1 保証期間お買い上げ日より1年 暖房の目安4畳
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷

【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)24 機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360° モードリズム風、おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数28畳 タイマー機能入切あり
1台
14,980 税込16,478
欠品中

DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル 付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ 適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です 質量(kg)4.2 ホワイト コード長さ(m)電源:約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし 機能風量切替:8段階(リズム風あり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)16 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28 風量調整10段階(衣類乾燥含む) 首振り左右60°(自動)3Dスイング360° 適用畳数(目安)18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 適合床面積(目安)28畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。 ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。 本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。 部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。 これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。
用途暖房 材質ABS、PP 質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6 モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖 センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m) 切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

質量(kg)約12kg ホワイト タンク容量(L)3.5 消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682 電源コード(m)約1.8 機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LEDサイン:タンク満水お知らせ 除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式コンプレッサー方式 運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
5日以内出荷

サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ 動画あり
人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです 人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場! お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 質量(g)1300 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)25 首振(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120° 風量調整10段階 モード連続/リズム風/衣類乾燥 切タイマー2・4・8時間 電源コード(m)1.8
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【欲しいところに”ピタ”っと送風】。シロカの「3Dサーキュレーター」に新モデルが登場!。パワフル風量&立体首振りで部屋中空気循環。~ 最大330°まで広がった左右首振りで、より広範囲に送風 ~。1. 最大約27畳のお部屋に対応。パワフル風量ですみずみまで送風&空気循環。2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単。3.「みまもりモード」で室温に合わせて効率的に送風。4.「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける。5. 使用中のモードが分かりやすい筒形デザイン
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.75 羽根枚数3 首振角度(°)左右(自動):80/120、上下(自動)90 機能風量切替:8段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.2×37.4 モード衣類乾燥、おやすみ、リズム、みまもり 羽根寸法(cm)16
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷