24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ 材質ポリエチレン・PVC樹脂 全長(mm)60 サイズ 寸法(縦×横)(mm)82×21 表示寸法(mm)35×15
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライファイバータグ
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10 ホワイト
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグ
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0) トラスコ品番379-8074 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 乳白 タイプ標準 寸法E(mm)8 最大結束径(Φmm)22 結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max) 引張強度(N)78.4 最小結束径(Φmm)6
1袋(100本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、パソコン電源連動 ホワイト 付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36 アース端子あり マグネットあり 耐トラッキングあり
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境屋内使用
1袋(240枚)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フィックスシリーズ
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225 結束径(Φmm)最大60 材質66ナイロン 幅(mm)6 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67) 特性難燃
1袋(100本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『7分袖ワンタッチシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用』は、脱ぎ着しにくい方でも着替えが簡単な7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。自分でも留めやすいワンタッチテープを採用しています。後ろ身頃長めで、背中や腰の曲がってきた方にもぴったりフィットします。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士服に。 ホワイト 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 適応胸囲(cm)(目安)3L:108~116・4L:112~120 性別男性用 適応ウエスト(cm)3L:98~108・4L:104~114
1組
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用』は、脱ぎ着しにくい方でも着替えが簡単な7分袖ホックシャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。後ろ身頃長めで、背中や腰の曲がってきた方にもぴったりフィットします。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士服に。 ホワイト 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 適応胸囲(cm)(目安)3L:108~116・4L:112~120 性別男性用 適応ウエスト(cm)3L:98~108・4L:104~114
1組
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留め仕様の7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄付きです。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での婦人服に。 バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別女性用 適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
1組
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留めが採用されている三分袖シャツです。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいデザインとなっています。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。
用途オールシーズン、特に暑い環境下での婦人用シャツに。 バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別女性用 適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
1組
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付 素材綿100%
1枚
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付 素材綿100%
1枚
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付 素材綿100%
1枚
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

血行促進効果が期待できる「着るサプ」シリーズ。【着るサプ】とは温泉の研究から作った着るだけで血行促進効果が期待できる体にうれしい衣料品です。
仕様洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌あたりを解消。縫い目が外側で肌あたりが良い。後ろ身頃長め、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付 素材綿100%
1枚
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 長さ(mm)63.5 トラスコ品番828-1562 幅(mm)44.5 厚さ(mm)0.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)