15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
材質ABS 長さ(mm)105 寸法(mm)105×30×13 質量(g)43 連続使用時間(時間)10~60 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)500
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m) 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 出力DC12V(DC直流)/0.32A 電源専用ACアダプター 入力AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源LED×20灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約750 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約75 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m) 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約1.7 スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式) 定格電圧(V)AC100-240 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約160 アーム長さ(mm)約250 光源LED(交換不可) LED寿命(時間)約30000 アームフレキシブルアーム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120 電球の種類LED 調光の可否あり くわえ幅(mm)平行時約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2 定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類LED 電源コード(m)1.8 トラスコ品番818-6544 材質ABS樹脂 質量(g)450 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260 JIS照度一般形 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)240 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。 Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。 Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。 Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。 Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。 Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。
用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。 電球の種類LED 消費電力(W)LED10 材質ABS,PC 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格光束(Lm)780 エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 色温度昼光色(5700K) 調光方式5段階 平均演色評価数(Ra)97 明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当 光源寿命40000時間 アームシングルアーム 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯 材質ABS/鉄 質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70 電源コード(m)約1.3 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.24MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング 仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000 セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード 材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約613 消費電力(W)最大3 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300 連続使用時間(時間)5 光源LED 充電時間(時間)2 光束(Lm)最大120 調光方式無段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700~6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 関連資料(0.52MB) 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 関連資料(0.7MB) 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で収納がしやすく、バッテリー式ですぐにどこでも使えます。 高さ調節と角度調整可能です。 3色モードと無段階調光で目に優しい読書灯モード搭載しています。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに 消費電力(W)8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×675(伸長時) 充電電圧(V)DC5/2A 充電時間約5.5時間 バッテリー容量(mAh)3600 色温度(K)3000/4000/5500±350 付属品USBケーブル アーム角度調整 、高さ調節 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂 質量(g)900 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680 色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色) 電源(AC V)100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)36 光源寿命約35,000時間 光束(Lm)360 アーム角度調整 明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時) USBポート1口/5V 2.1A 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 読書灯