繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
色ホワイト
サイズ(cm)24.5~28
トラスコ品番786-0498
材質ポリエステル
厚さ(mm)3
機能踏抜き防止、抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
震災時のガレキから突き出た釘やガラスの破片などから足裏への貫通を防止します。
用途震災時の足元保護に
色白
サイズS
サイズ(cm)14.5~18
1足
¥899
税込¥989
5日以内出荷
屈曲する踏抜き防止インソール。
貫通荷重1.100Nをクリアする踏抜耐性を持つ!
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
足幅3E
色白
材質ポリエステル
サイズフリー
標準質量(g/片足)約60
1足
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
32mm厚のソールに、高クッション材を使用!更に4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材をつけて、疲れにくさを実現しています。
内側を袋縫いという製法にすることで、足を包み込み、フィット力をアップ。
ステンレスではなく強固なアラミド繊維の踏み抜き板により、軽量で柔軟。
踏み抜き防止板入りの安全靴としては、非常に安価。そして安全!替え紐付きなので、色味の違いも楽しめます!
用途踏み抜き防止板を必要とする作業現場・運搬・廃棄物処理・アウトドア等
材質(先芯)鋼鉄製
足幅EEE(3E)
形状ローカット
製法セメント式
材質(ソール)耐油性ゴム
材質(甲被)高耐久ポリウレタン
標準質量(g/片足)550
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全4色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約378g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)378(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
用途高所作業に最適
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
色月白
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)牛ベロア皮
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
関連キーワード