よくのびるカラー手袋!子供用サイズ全12色
寸法(mm)155×130
よくのびる!
セット内容2個組
材質アクリル
寸法(mm)190×130×20
厚手の軍手にすべり止めを付けています。
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
用途軽作業・運搬・梱包作業用。
厚さ(mm)5
入数(双)12
RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
用途一般作業。
厚さ(mm)1.5
入数(双)10
滑り止め効果すべり止め付
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングした背抜き手袋です。
フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、梱包作業
厚さ(mm)0.7
フィット感抜群で作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感。EN388 規格適合(レベル):耐磨耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
用途軽作業
関連キーワード