材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
種類エルボ
分類たて系列部材
サイズ前高165
全長(mm)4000
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
軒先になじむ大容量の雨とい。
店舗や施設にもおすすめです。
ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。
排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。
材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
長さ(mm)4000
サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類軒とい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この軒樋ジョイントは、クリップ式で、接着剤を一切使用せず、引っ掛けて留めます。内側はゴムでずれにくく、水が漏れにくい構造になっています。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このブラケットは、接地面が地面に垂直な場合に使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)70
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。
豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。
勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。
水勾配なしでも排水スムーズ。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
長さ(mm)3600
サイズ(パラスケア)U105
適合サイズ(パラスケア)U105
仕様パッチン式
分類軒系列部材
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途戸建・住宅用
種類軒とい
シリーズH120
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
サイズH120
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
全長(mm)3600
サイズT120
種類軒とい
シリーズT120
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)3600
サイズΣ90
種類軒とい
シリーズΣ90
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
全長(mm)3600
サイズVM120
種類軒とい
シリーズVM120
ローレット加工で光沢を抑えシャープなデザイン。また、紫外線による色あせを抑る高耐侯仕様の為住宅の長寿命化に貢献します。
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
全長(mm)3600
サイズUST140
種類軒とい
シリーズUST140
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)3600
サイズRV105
種類軒とい
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)3600
サイズ丸105
種類軒とい
シリーズ丸105
種類のきとい
サイズΣ90-3600
仕様耐候性向上仕様
長さ(mm)3600
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
長さ(mm)1800
適合マルチカバーⅠ型
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)3600
寸法H(mm)50
寸法t(mm)1.25
寸法D(mm)114
関連キーワード
1
2
次へ