金属部分へのトメ具不要のマグネット付ソフトケースです。
用途書類・日程表・印刷原稿などの掲示に。
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)431×346
色白
サイズA3
収納寸法(mm)420×297
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)5.9
電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6
ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。
材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC
形状角型
色ホワイト
質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11
タイプ卓上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態)
連続使用時間最大約2時間
バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh)
充電時間約2時間
ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30
入力ポートmicroUSB
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード