21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110 消費電力(W)(50/60Hz)43/35 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り 仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72 電源手動
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CMS-310-W 鉛筆削り カール事務器 動画あり
カール事務器鉛筆削り
折れ芯詰まり除去機能付き(ハンドルを外さないまま「ワンタッチ」で誰でも簡単に折れ芯除去が可能)
ホワイト 電源手動
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クツワ鉛筆削り
使う場所で選べる2WAY鉛筆削り
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動 材質本体:ABS、ダストケース:PS 寸法(mm)84×121×141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります。・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと。 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階。・最短切削可能長実寸シール入り。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる! 仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32 電源手動
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式全自動鉛筆削り Asmix(アスカ) 動画あり
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単 仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆 付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m 質量(g)500 外形寸法(mm)W70×D125×H135 機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構 連続使用時間(分)約30 使用電源リチウムイオン充電池
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS045WH クツワ 太軸と普通軸が削れる鉛筆削りドッチモ クツワ 動画あり
太軸と普通軸の鉛筆が削れる(直径7~11mmまで)
用途チャックレバー無しで指を挟まず、指が入りにくい安全設計 材質(本体)ABS、PS、(刃物)鉄、亜鉛 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様。 安心の1年保証。
電源電動
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式電動シャープナー Asmix(アスカ) 動画あり
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい コードレスで持ち運び楽々 屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105 使用電池単三乾電池4本(別売り) 保証期間3ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで場所をとらない縦長タイプです。鉛筆が削りあがるとカラ回りします。
トラスコ品番488-6339 材質本体:ABS樹脂、クズケース:ポリスチレン(PS) 幅(mm)80 高さ(mm)103 奥行(mm)163
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。 <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様 安心の1年保証
材質ABS 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)40/33 機能安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 電源電動
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムダ削り防止機構つき。パワフルに削れるスパイラルカッター。にぎりやすいデカハンドル。削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
用途えんぴつけずり 適合【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆 材質ABS 質量(g)約230 外形寸法(mm)85×128×120 電源手動 内容1台 ダストボックス容量(mL)約300
1台
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。 安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
電源電動 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 消費電力(W)34/27 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105 機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構 使用電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間1年間 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)7 待機電力(W)0 50/60Hz
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくあんしんけずりき Asmix(アスカ) 動画あり
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計 コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい 芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。 切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可) ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回 材質ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ABS、クズケース:PS 質量(g)1330(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×113×103
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。 芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可) 無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ) ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。
電源電動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(kg)1.1 消費電力(W)35/28 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109 機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構 使用電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間1年間 温度ヒューズ76℃ 定格使用時間(分)10 待機電力(W)0 50/60Hz
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペインの文房具メーカー MILAN(ミラン)の『1918シリーズ AFILA 鉛筆削り【32個セット】』です。そのまま並べて販売できるおしゃれなディスプレイBOX入。耐久性のあるステンレススチール刃を備えており、あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。ミラン創設当初をイメージした1918シリーズは、シンプル&レトロ。ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート【32個セット】での販売となります。
用途あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。 ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート 質量(g)170(パッケージ込み) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×117×30、(鉛筆削り1個)28×28×12
1箱
4,698 税込5,168
7日以内出荷