26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
1着ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 材質ポリエステル タイプ男女共用
1着
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐 性能帯電防止加工 種別ジャケット/ジャンパー 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1着
2,810 税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業 仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐 性能帯電防止加工 ホワイト
1着
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) グレードクラス10000~ 混率(%)ポリエステル100% 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。 ホワイト 仕様使い捨て用、帯電防止加工済 種別ジャケット/ジャンパー 機能粉体防護、ミスト防護
1着
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別ジャケット/ジャンパー 仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付 種別ジャケット/ジャンパー 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー 規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレードクラス10000
1着
2,910 税込3,201
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。 仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%)ポリエステル100
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵上着 白 FS215C-01
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
使用環境クラス10000
1枚
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温が高めの環境に対応します。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性 グレードクラス100000(ISO 8) 混率(%)ポリエステル100 仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)防護服
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セット ホワイト 混率(%)不織布50/PE45/のり5 機能防汚、防水、防油 裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
1着
1,364 税込1,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策 仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り ホワイト×ピンク グレードクラス100000(ISO 8) 混率(%)ポリエステル100 生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
1着
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) 表面抵抗値(Ω)106~8/□
1着
3,020 税込3,322
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。 男性との仕様統一感がポイントです。 ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性 グレードクラス100000(ISO 8) 混率(%)ポリエステル100 仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
1着
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。 室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等) ホワイト×ピンク 生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性 混率(%)ポリエステル100 仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 種別ジャケット/ジャンパー 材質(本体)不織布、(ファスナー)金属 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット約20cm(幅)
1着ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付。衣類の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます。上着のみ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 ホワイト 種別ジャケット/ジャンパー 機能防汚性 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1着
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。 上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用 仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き 混率(%)ポリエステル100 生地性能超制電性・防塵
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)