4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

質量(kg)約12kg ホワイト タンク容量(L)3.5 消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682 電源コード(m)約1.8 機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LEDサイン:タンク満水お知らせ 除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式コンプレッサー方式 運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
5日以内出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)