種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
サイズ前高130
全長(mm)4000
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
仕様パッチン式
分類軒系列部材
種類たてとい
全長(mm)1350
種類エルボ
分類たて系列部材
適合シリーズサンルーミィ、ストックランド、バルコニー7型、ファインテラス
分類軒系列部材
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類軒とい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このブラケットは、接地面が地面に垂直な場合に使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)70
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)1000
種類延長用竪とい
仕様パッチン式
分類軒系列部材
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合前高200WIDE
長さ(mm)4000
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000
適合折版120Ⅰ型
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この軒樋ジョイントは、クリップ式で、接着剤を一切使用せず、引っ掛けて留めます。内側はゴムでずれにくく、水が漏れにくい構造になっています。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右一組
適合前高200WIDE
色ミルクホワイト
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ミルクホワイト
接続エルボカン合
適合サイズ前高200WIDEXVP・VU200,150
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ミルクホワイト
接続エルボカン合
適合サイズ前高130WIDEXたてとい90、75
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
角度(°)90
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右共用
適合折版120Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え
適合前高200WIDE
色ミルクホワイト
1セット(8個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
接続エルボカン合
適合サイズ折版120Ⅰ型XVP・VU100、75
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え
適合前高200WIDE
色ミルクホワイト
1セット(8個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様パッチン式
サイズS30
適合サイズ(mm)たてといS30型
分類パッチン控
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ