サイズ前高130
全長(mm)4000
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
色ホワイト
適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
仕様たてとい直結
サイズ90×75(落し口)
分類たて系列部材
適合サイズ(たてとい)S30×60
サイズS30X60
適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
仕様落し口
適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
サイズPC30・S30・60
サイズPC30×60
分類たて系列部材
用途戸建・住宅用
適合Y60H
材質アクリル系樹脂
種類エルボ
角度(°)75
水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本
適合シリーズニューアルポート
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
適合シリーズニューフレンディー
サイズPC50×75
分類落し口部材
関連キーワード
1
2
次へ