セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
適合シリーズウイングテラス、ウイングバルコニー、サイクルランド、ネオテラス、バルコニー7型、プロシード
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本
適合シリーズニューアルポート
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(3)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
適合シリーズニューフレンディー
セット内容接着剤(1)、トラスM4x12(2)、テクスΦ4x13(3)
適合シリーズラスター
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
色ホワイト
適合シリーズアールテラス、サンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
関連キーワード