10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)オフィスユニット
エコ商品
市販のOAタップを使用すると、ノートパソコンや携帯電話の充電が可能です。各扉にはダイヤル錠が付いていますので、書類やノートパソコンの保管も安心です。名刺が入る名刺差しを利用すると、ロッカー使用者の識別が可能です。投函口付きのメールロッカー型は個人宛ての郵便、配布資料を受け取るメールトレーとして使えます。ロッカー型は個人ごとのノートPCとボックスファイルなどが収納できます。
ホワイト 設置形態下置専用 グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 仕様組立式、粉体塗装 パールホワイト キャスターゴム車(スチール金具) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 粘着力をおさえた弱粘タイプのため、つまずきにくくなりました。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。
厚さ(mm)1.75 仕様1シート/フィルム30枚 フィルム厚さ(μm)50
1ケース(8シート)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ
クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
1ケース(10枚)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。 質量(kg)10 粘着剤水性アクリル系粘着剤 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1200×1.6 材質(フィルム)ポリエチレン
1ケース(8セット)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帝人フロンティア(NI帝人)積層除塵粘着マット
細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。
厚さ(mm)1.75 仕様1シート/フィルム30枚 フィルム厚さ(μm)50
1ケース(30枚×8シート)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア業務用エプロン
使い勝手の良いティッシュボックスタイプです。柔軟性に優れていますので、容易に装着・脱衣ができます。首の後ろには取り外しが容易なミシン目付きです。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.016 幅×丈(mm)740×1200
1ケース(100枚×10箱)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーンローアジャスター脚。H1200のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パネル面は光が感じられる孔開きのパンチングメタルを使用。パネル面の孔はΦ6mm。スチール製でマグネットを使った掲示が可能です。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
幅(mm)800 材質パネル:スチール(粉体塗装)フレーム:アルミ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP 質量(kg)10.4 高さ(mm)1200 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1200 脚の種類アジャスター付き
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーンローアジャスター仕様。H1200のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パネル面にはキズや汚れに強い低圧メラミンを使用、ピンやマグネットはご使用になれません。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
幅(mm)800 材質パネル:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコアフレーム:アルミ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP 質量(kg)9.4 高さ(mm)1200 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1200 脚の種類アジャスター付き
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)