8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219,800 税込241,780
当日出荷

スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し 種別807850-00 幅(mm)1200 質量(kg)62 高さ(mm)1147 奥行(mm)1000 外寸(mm)1200×1000×1147 注水口内径(mm)144.5
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
当日出荷

種別SK807160 容量(L)1050 外寸(mm)1200×1000×1172 アズワン品番1-3737-01
1個
219,800 税込241,780
当日出荷

【オーダー】壁排水用トイレ便器+タンクセット エディ868 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。 集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。 曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ! ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。 超節水6l クロス・スピニング洗浄。 水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。 クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。 【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP ラブリーホワイト(LW) 高さ(mm)排水:155 タイプ新設・リフォーム用 排水方式床上排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L)大:6、小:5 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。 仕様開放型 ホワイト 使用温度範囲-20~40℃ 使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品 使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)5.7 ホワイト 電源(V)100 タンク容量(L)0.9 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×450 風量(m3/min)強:2、中:1、弱:0.3 消費電力(W)(50/60Hz)(静音/中/強)6/10/27 連続運転時間(h)強:23.5、中:10.5、弱:6.1 運転音(dB)強:48、中:33、弱:15 寿命フィルター:約7年 適合床面積30(18畳) 運転モード弱・中・強・自動・おやすみ
1台(1台)
102,000 税込112,200
8日以内出荷

富士通ゼネラル加湿除菌脱臭機
清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)