11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水道場小判トンガリキャップ容器
エコ商品
容量(mL)200 材質HDPE 幅(mm)55 高さ(mm)220 質量(g)26 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空断熱2重構造でしっかり保温保冷 開けやすいふた形状 持ち運びに便利なコンパクトスタイル お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
容量(L)0.2 取扱説明書(1.78MB)
1個(200mL)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶ミキサー
トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。トルネード水流+2種のチタンコート6枚刃でなめらかな仕上がり
材質本体:ABS、カッター:ステンレス 消費電力(W)275 定格時間(分)ミキサー使用時: 30(4分間運転、2分間停止のくり返しを5回まで)、ミル・お茶ミル使用時: 1(くり返し使う場合は、30分以上時間をあける) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー使用時:18.4×16.6×34.5、ミル使用時:16.6×16.6×28.0、お茶ミル使用時:16.6×16.6×23.9 質量(kg)ミキサー使用時:2.2、ミル使用時:2.2、お茶ミル使用時:1.9 回転数(回/分)約9500(1000mL水負荷時)※「HI」運転時 容量(mL)ミキサーカップ:1000、ミルカップ:200、お茶ミルカップ:20 コード長さ(m)1.2
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジ&食洗機対応!シンプルなランチボックス「デリクラブ」シンプルで機能的な1段ランチボックスです。 4点ロック方式のフタ&パッキンでしっかり汁漏れを防ぎます。 おかずの区分けに便利な中仕切り付きで、容器半分にご飯を入れると200mLお茶碗で約1.2杯分になります。 フタがくっつきにくい自動エア弁付きです。フタに高さがあるのでおかずがつぶれにくいです。 フタを外せば電子レンジでご使用いただけ、食洗機にもかけられます。
容量(mL)510 材質本体、フタ、仕切、弁本体:PP他 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×10.6×6.6
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトディスペンサー 三つ穴
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に ホワイト 仕様3つ穴
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO SERIES ディスペンサー
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)マイナス30
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H165×W160×D63 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)40 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボトル収容量200ml牛乳瓶×6本用 フタの有無あり 材質PP+発泡スチロール 種別200830WHBL01 有効内寸(mm)190×130×175 外寸(mm)285×214×240 内寸(mm)201×141×180
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)