14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HS-AB6H ボタン式デジタルタイマー オーム電機 動画あり
設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)-5~+45 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46 使用環境室内専用(屋外使用禁止) 定格入力電力最大15A 最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間 タイマー誤差:±約2分/月 取扱説明書(1.04MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L)4.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5~40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り 質量(kg)3.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 消費電力(W)(50/60Hz)21 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85 タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300/750/1200 コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。 オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)1000 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定5~35度 暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EF-E995W は、上下・左右首振りを組み合わせた3D首振り機能でまんべんなく風を届けることができる、サーキュレーションモード搭載の扇風機です。風を直接浴びるだけでなく、サーキュレーターとしても使えるため衣類乾燥・換気など季節を問わず活躍しますコンパクトなため持ち運びもしやすく、寝室や洗面所など狭い空間でもお使いいただけます。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー 質量(kg)3.6 ホワイト 消費電力(W)20 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数11枚 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×755(高さ最小時640) 電源コード(m)1.8 首振角度(°)(自動)【上下】100 / 【左右】45 / 75 / 120 機能チャイルドロックあり 風量10段階、サーキュレーションモード ファン径(cm)24 運転音(dB)【最小】~20(風量1、首振りなし)【最大】~48(サーキュレーションモード、首振りなし) モードリズム・おやすみ・サーキュレーション 入タイマー2/4/6/8時間 切タイマー1/2/4/8時間、オートオフタイマー24時間自動設定
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。放電式オゾン発生システムで安定した濃度のマイルドオゾンを発生させることができます。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~20畳(24.3~32.4m2) センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×199×643 質量(kg)約7.7 ランプUVランプ:5W 稼働時間(分)【オゾン】連続120 フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵)) 安全機能オートストップ、セーフティロック、チャイルドロック 電源電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)強:60、中:42、弱:15 付属品リモコン(電池別売り) タイマー1/2/4/8/12/24時間 電源コード(m)1.8 脱臭機能 PM2.5対応 花粉モード 仕様【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
1台
116,363 税込127,999
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2) ホワイト センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645 質量(kg)約7.9 ランプUVランプ:5W 稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120 フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵)) 安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート 電源電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35 付属品リモコン(電池別売り) タイマー1/2/4/8/12/24時間 電源コード(m)1.8 脱臭機能 PM2.5対応 花粉モード 仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)
1台
225,455 税込248,001
7日以内出荷