種別キャップ
形状平刃
色ミルキーホワイト
種類キャップ
定格電圧(V)250
コンセント形状3P
定格電流(A)30
プラグ形状3P 30A 250V
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類埋込コンセント
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
タイプ圧着端子結線可否:×
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:×
色ミルキーホワイト
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
色ミルキーホワイト
保護等級IPX3
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)
取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1000
関連キーワード