26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型 幅(cm)47.7 長さ(cm)40 高さ(cm)64.3
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。 材質PP 質量(kg)3.1 容量(L)70 サイズ(mm)508×338×661(H) アズワン品番64-7991-11 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1台
10,600 税込11,660
当日出荷

材質PP ホワイト フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に蓋の開口スペースを取らない左右両開きタイプなのでデスクや作業台下に最適。
用途ペダル式ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)661 奥行(mm)508 容量(L)70 間口(mm)338 フタの種類ペダル式
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)セパ スリム
Ag+抗菌加工の分別ペールです。
用途ゴミ箱 ホワイト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用くず入れです。70Lのポリ袋がセットできます。
用途屋外 丸型 大型 ごみ箱 ゴミ箱 グランドコーナー くずいれ 材質PEコーティング仕上げ 白/ホワイト 直径×高さ(cm)約47×65
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

市販の70Lのポリ袋が使用できます。 脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65 エスコ品番EA995AA-27B 材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上 質量(kg)3.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630 脚高(mm)30 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
ホワイト 材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング 形状丸形 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き 耐熱温度(℃)-40~120
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。 世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品 トラスコ品番819-4401 高さ(mm)581 外径(mm)495
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

エキスパンドメタル粉体塗装の丸型メッシュ仕様のごみ箱。屋外での使用に適しています。
質量(kg)4 ホワイト 容量(L)63 仕様キャスター無 トラスコ品番480-5232 種別パークくず入れ 材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100% 形状丸形 外径×高さH(Φmm×mm)420×635 グリーン購入法適合 推奨ゴミ袋サイズ750×900mm フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

シンプルな丸型屑入です。 脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。
用途ゴミ箱、屋外用 容量(L)65 質量(kg)約3.9 上径×下径×高さH(mm)433×343×630 材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂 プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110 脚高(mm)30 商品タイプ本体
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量78Lの、丸型屑入。グランドコーナーのスタンダードタイプです。
用途ゴミ箱、屋外用 質量(kg)約4.1 容量(L)78 上径×下径×高さH(mm)475×380×650 仕様市販の90L用ポリ袋が使用できます。 材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂 形状丸形 プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110 脚高(mm)30 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

分別用蓋と分別プレートがセットになったお得なゴミ箱です。
用途分別ゴミ箱、屋外用 材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂 質量(kg)4.6 容量(L)65 規格一般ゴミ用 寸法(幅W×高さH)(mm)プレート:270×110 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:452×825 表示内容ペットボトル アズワン品番65-1851-28 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。) ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き 5つの安全機能付き サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ 安全インターロック:扉を開けると自動でストップ オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。 緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止 オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)73 トラスコ品番792-1039 質量(kg)約49.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960 連続使用時間(分)30 細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8 細断寸法(mm)3.9×28 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約30 トラスコ品番835-9337 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)18 ホワイト/シルバー 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600 消費電力(W)(50/60Hz)500/600 定格時間(分)15 細断速度2.6m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 投入口幅(mm)210 最大細断枚数23枚 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 待機電力(W)1.0 カットサイズ(mm)4.0×34 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1 質量(kg)48.2 ホワイト コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709 安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz) 定格時間60分(連続で使用できる時間) 細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット) 投入口幅(mm)310(紙投入口) 関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】 【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。 投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。 4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。 A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 質量(kg)46 ホワイト 容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2) 電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100 定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706 電源コード(m)1.5 細断枚数22 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0 細断寸法(mm)4×40 最大細断枚数25 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 定格運転時間(分)60 リバース機能あり 最大投入幅A3(310mm)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。 くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。 グラデーションランプで過投入を防ぎます。 ローリングレベラーでくずをならします。
用途オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分 ダストボックス容量(L)79 仕様(メディア細断)× トラスコ品番125-8789 材質スチール 幅(mm)500 質量(kg)87 高さ(mm)850 奥行(mm)500 細断寸法(mm)(最大)2.5×30 最大細断枚数25(50Hz)/22(60Hz) アズワン品番64-8844-35 細断形状ワンカットクロス グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22 細断可能物ホッチキス芯 リバース機能あり サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
10日以内出荷

シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品
セキュリティレベル6と最大細断枚数16枚を両立したハイセキュリティモデル。細断サイズ幅1.0×長さ9.6mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル6をクリアしています。
幅(mm)投入:310 質量(kg)約88 容量(L)屑箱:約76 電源(V)AC100 定格消費電力(W)約720 細断枚数定格:8枚:16枚 ダストボックス容量(L)屑箱:約76 定格時間30分 細断寸法(mm)約1×9.6 セキュリティレベル6 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物
1台
879,800 税込967,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーシュレッダマイクロ JFM60
エコ商品
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載マイクロシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm) ホワイト 細断容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×512×722 質量(kg)34 電源(V)AC100 キャスター付き 細断寸法(mm)約2×15 細断枚数15枚 定格時間(分)240 消費電力(W)420 ゴミ袋サイズMSパック(M) ダストボックス容量(L)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×512×722
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーシュレッダクロス JFX
エコ商品
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。
ホワイト 電源(V)AC100 キャスター付き 定格時間(分)240 細断寸法(mm)約4×35 ゴミ袋サイズMSパック(C) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品
レベル7の中でも世界最小レベルの裁断サイズを実現したハイセキュリティモデルです。細断サイズ幅0.7×長さ3.5mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル7をクリアしています。
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)76 定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約500 細断寸法(mm)約0.7×3.5 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:7 最大細断枚数6枚 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)6枚 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
989,800 税込1,088,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。 カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
オフホワイト ダストボックス容量(L)79 トラスコ品番149-7496 幅(mm)500 質量(kg)97 高さ(mm)850 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)650(50/60Hz) 電源コード(m)2.8 定格使用時間連続 細断速度2.0~6.3m/min(自動可変) 細断寸法(mm)最大:6×14 投入口幅(mm)310 最大細断枚数55 アズワン品番64-8756-98 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット) 最大投入幅310mm サービス分類組立・設置・取付
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷