ポリカーボネート樹脂で衝撃に強くIDカードをしっかり保護します。(IDカードの他に名刺サイズも使用できます。)
スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。
材質再生PC、再生PP
タイプハードタイプ、IDカードサイズヨコ型、1枚収納
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5
中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55
グリーン購入法適合
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
規格国家検定合格品
仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
種類アメリカン
耐衝撃性衝撃吸収ライナー付
材質PC(ポリカーボネート)
頭囲(cm)52.5~63
仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品
質量(g)475
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
規格国家検定合格品
通気孔なし
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品
質量(g)570
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
曲面を活かしたデザイン/一体型で機能部分を内包し、美しい曲面を描いた新しいフォルムです。
リール付き/非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールを採用。表示面が裏返りにくいパーツ形状です。
ハードケース/大切なIDカードを保護するハードケースタイプです。ケースはリールから外れない設計なので、脱落の心配がありません。
豊富なラインアップ/カラーは7色展開。好きなカラーを選べます。
仕様IDカード用・ヨコ型・2枚収容
材質ネックストラップ:PA、リール:R-ABS、カードケース:PC、センターパーツ:R-PC、事故防止パーツ:POM
径(Φmm)Φ3
長さ(cm)約90
紙質リール:R-ABS100%、カードケース(センターパーツ):R-PC100%
カードサイズ(mm)54×86
ひも長(cm)最長約50
関連キーワード