35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000 質量(g)410 仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200 入力5V/3A 保証期間1年 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数3個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子Type-C 給電端子USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付 タイプスリーブ・ポーチ型 材質ABS/PVC 質量(g)約34(付属品を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 質量(g)35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストラップホール付・防水・防塵
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g)約47 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62 対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約90 変換タイプオス-オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106 保証期間18ヶ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)約3 USBポート数2個口 使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による 充電端子Type-A / Type-C 給電端子Type-A / Type-C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースの底にマチが付いているため、一般的な防水ケースよりも多く物を入れられます。スマートフォンの収納部と小物を入れるところは仕切りで区切られているので、ぶつかってキズが付く心配もありません。スマートフォンの収納部は透明になっているため、舞台やスポーツのチケットを入れとしてもお使いいただけます。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。
付属品ショルダー/ネックストラップ × 1 材質ABS/PVC ホワイト タイプポーチ型 本体質量(g)約58 対応機種汎用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×15×240 保証期間3ヵ月 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180 特性防塵・防水
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による 付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 規格安心・安全のPSE適合製品です。 出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] 本体質量(g)約96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79 入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W] 対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ バッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh 充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで) 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh)5000 使用温度0~35℃
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)PD60W柔らかいType-CtoLightningケーブル
エコ商品
折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。
規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch 転送速度(Mbps)最大480 インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 ケーブル種類やわらか 適合用途充電用
1本
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
ホワイト 質量(g)約68(電池含まず) USBポート数1 出力5V/1A 対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。) 保証期間2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69 充電端子USB Type-A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホン
エコ商品
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ ホワイト タイプセミオープンタイプ ケーブル長(m)約1.2(Y字型) 本体質量(g)約13 対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)出力:92±3 接続端子Lightning端子 リモコンマイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証取得 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13 イヤホン形状インナーイヤー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)Lightningケーブル
エコ商品
5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
仕様屈曲試験:5万回をクリア ホワイト 規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約24 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間2年間 取得規格MFi認証取得 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応) 質量(g)約230 出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A 定格電圧(V)5 使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh)10000 使用可能回数約400回 バッテリー容量(Wh)37
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応 質量(g)約120 出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A 定格電圧(V)5 使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間 バッテリー電圧(V)3.6 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約300回 バッテリー容量(Wh)18
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
ホワイト 電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応 コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス) 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間1年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) ケーブル種類やわらか 適合用途充電/データ転送
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
ホワイト 電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応 コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス) 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど 保証期間3年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 適合用途充電/データ転送
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 ケーブル種類耐久性 取得規格MFi認証 適合用途充電用 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】最大2.4A充電対応 保証期間2年間
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむラウンド型のモバイルバッテリー。・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
仕様PSE適合製品 付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応) 出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A 本体質量(g)約190 使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W] バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh 出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAh 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分 バッテリー容量(mAh)1000 使用可能回数約1000回
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格最大2.4A充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間1年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか、耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかな輝きのパールカラー。・フロート素材で水に浮く防水ケース。・6.7インチの大型スマートフォンにも対応。・防水の最高等級IPX8。・スムーズなタッチ操作や写真撮影
付属品ショルダー / ネックストラップ/取扱説明書 (保証書付) 材質ABS / PVC 質量(g)約 60(付属品を除く) タイプポーチタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×170 対応機種汎用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×15×230 防水保護等級IPX8
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大容量だから1台あると安心。・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時充電が可能。・パススルー充電に対応。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1.5年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応) 本体質量(g)約430 使用温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×28.5×145 出力容量5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAh 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W) 使用可能回数約300回※機器および使用条件によります
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 46 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・最大3Aの急速充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 47 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1034 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to Type-Cケーブル
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 33 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1529 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 33 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Aコネクターのケーブルを2m延長することができます。コネクターの付け根部分がロングブッシュ形状になっており、4方向スリットで負荷を分散させ、折り曲げによる断線を軽減します。高耐久設計なので長期間、安心してお使いいただけます。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格USB2.0規格準拠 最大3A充電対応 保証期間1年 変換タイプオス - メス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 45 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538 対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代) 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプLightning
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証
仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 ホワイト 質量(g)約 50 長さ(m)2 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

小物入れにも最適な防水サコッシュ。開け閉めしやすい止水ファスナー。防水の最高等級IPX8。大きめサイズのスマートフォンもすっぽり入る。スムーズなタッチ操作や写真撮影。ワンタッチバックルで着脱可能なストラップ
付属品取扱説明書 (保証書付) 材質TPU、ナイロン、POM、ポリエステル、亜鉛合金 サイズ汎用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×5×140 防塵防水性能IPX8 開口部(mm)ファスナー:約183 特性防水
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。
ホワイト 材質PVC 付属品ショルダーストラップ×1 質量(g)(本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×190×340 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ホワイト 規格USB 2.0規格準拠 長さ(cm)9 本体質量(g)約9 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps)最大480
1個
899 税込989
4日以内出荷

・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証
仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 ホワイト 質量(g)約 29 長さ(m)1 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1 付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書 材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル ホワイト 本体質量(kg)約 11.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505 保証期間1年間
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷