商品豆知識
首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるため。いつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144
連続使用時間(時間)約5~24
風量5段階
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX
充電時間(時間)約4~5
取扱説明書(3.99MB)
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード
色ホワイト
質量(g)365(本体のみ)
消費電力(W)2.7
羽根枚数6枚
モーターDCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235
電源コード(m)1.1
風量調整3段階
羽根径(Φmm)155
上下角度調整(手動)0~15°
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約180
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100
定格消費電力(W)4
風量3段階
定格電流(mA)800
取扱説明書(1.43MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品USBケーブル
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175
連続使用時間(時間)約3.8~24
風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)約3
取扱説明書(66.68MB)
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です
付属品USBケーブル
寸法(mm)195×190×65
質量(g)約420
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
連続使用時間(時間)3~8
風量調整3段階
充電時間(時間)約8
インターフェイスUSB Micro-B
回転角度(°)(上下)360
連続使用時間(時間)約2.5~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213
充電時間(時間)約3~4
その他保証書あり
材質ABS・シリコン
色ホワイト
質量(g)325(本体)
電源USB充電(DC5V/2A)
充電時間2~3時間
連続使用可能時間3.5時間(弱モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体)
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200
取扱説明書有
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)
材質ABS樹脂、シリコン 他
寸法(mm)50×110×233
入力DC5V/1A
連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分
タンク容量(mL)20
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)350
消費電力(W)3.5
電源DC5V 0.7A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間
面積推奨:パーソナル
タンク容量(mL)800
調光方式2段階
加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20
白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1
付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書
材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル
色ホワイト
本体質量(kg)約 11.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505
保証期間1年間
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)265
消費電力(W)最大8
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)12
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間1年
オートパワーオフ10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約5
切タイマー1/3/5時間
上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。
付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ
材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他
寸法(mm)42×105×212
質量(g)145
入力DC5V/0.5~1A
連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学
セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1
材質ABS/金属
色ホワイト
電圧DC 5V/1A
質量(g)144
消費電力(W)最大5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150
連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
風量弱・中・強(3段階)
充電時間2.5時間
保証期間6か月
バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
付属品USBケーブル、リモコン
刃数5
色白
風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)
充電電圧(V)DC 5/3~4A
充電時間(時間)約5~7
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120
稼働時間(時間)6~50
伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター
色ホワイト
質量(g)946
電源DC5V/2A
ハネ径(cm)15
羽根枚数3
モーターDCモータ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100
風量調整4段階(弱/中/強/自然風)
充電時間(時間)約5.5
首振り手動式(上下)
使用時間(時間)約5-23(満充電時)
回転角度(°)上下180
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。
付属品USBケーブル、ストラップ
電流(A)2
消費電力(W)0.9~6
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165
機能ペルチェ冷却
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3600
使用時間(時間)約1.5~11.5
夏の暑さもスマートに乗り切る、多機能ハンディファンが登場!5段階の風量調整で、微風からパワフルな送風まで思いのまま。通勤中やアウトドアシーンなど、どんな場所でも快適な風を手に入れられます。さらに、90度の角度調整機能で、ピンポイントに風を送れるのも嬉しいポイント。分解して洗える設計なので、いつでも清潔に保てます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップやスタンドも付いているから、手持ちでも卓上でも自由に使えます。機能性とデザインを兼ね備えたこのファンで、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途5段階の風で、どんなシーンも快適に。洗えて清潔、多機能ハンディファン。
付属品USBケーブル、ストラップ、スタンド、アロマタブレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×185
入力(電圧/電流)5V-1A最大
機能製品力(W):2.5
バッテリーモデル:18650リチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整5段階
角度調節90度
お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。
付属品USBケーブル、スタンド
出力(W)1.5
出力電圧(V)3~4.5
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2~4
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル)
材質合成繊維
色ホワイト
サイズS
胸囲(cm)105
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)41
着丈(cm)63
1着
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。
保証期間初期不良のみ
入力端子USB Type-C×1
充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応
出力端子USB Type-C×4
ケーブル長(cm)約50
スポーツ・レジャー・アウトドアシーンで活躍!。持ち運びも便利なポケッタブル!。涼しく快適に 作業効率アップ!。長袖パーカー、フード付、スケルトンファン、バッテリー付。取り込んだ風が漏れにくい耐久性UPのPAコーティング仕様で、シワになりにくいポリエステル生地。通常の作業服より大きめサイズです。(男女兼用)
用途長袖タイプ空調ウエアセット
セット内容長袖パーカー(ホワイト)×1着3350mAhバッテリー×1台ファン(小ファン)×2個(服穴径:72mm) ケーブル×1本 充電用USBケーブル×1本
材質ポリエステル
色ホワイト
連続使用時間(時間)ターボ:約2、強:約3、弱:約4
風量調整3段階
充電時間(時間)2
内蔵電池リチウムイオン電池
標準容量(mAh)3350
充電池電圧(V)3.7
直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
色パール
本体質量(g)約99
対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。
定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5
保証期間2年間
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)438×225×312.5
質量(kg)5.3
色ホワイト
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ホワイトカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)7.5(本体)
色ホワイト
サイズミドルタワー
対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間1年
ケーブルマネジメント:26mm
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5":22.5":2+1
電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103
入力DC5V 1A / (USB Type-C)
連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)
充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)
電池残量表示あり
USBケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
「QUBE 500 Flatpack」ホワイトカラーモデル。PCケースを部品ごとに分けたフラットパックパッケージ。輸送時の二酸化炭素排出量と全体的な環境コストの大幅な削減も実現。ユーザーが自ら組み立て、高度なカスタマイズが可能なフルモジュラーデザイン。モジュール式パネルを採用し組み立てやメンテナンスが容易。左右対称のデザインにより、左右のスチールパネルとガラスパネルを入れ替えることが可能。E-ATXマザーボードに対応。280mmラジエーター対応。USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。ラジエーターやGPU用増設ファンを設置可能なサイドラジエーターブラケット付属。GPU垂直マウント用ビルトインブラケット装備。ミニケーブルマネージャー「Gem」やハンドルバーが付属し、さまざまなカスタマイズが可能。アクセサリーを自作できる3Dプリンター用のファイルをHPからダウンロード可能
付属品ハンドルバー(グレー) × 1、Gem Mini(ミニケーブルマネージャー・グレー) × 1
材質外装:スチール、プラスチック、強化ガラス、左サイドパネル:グレー強化ガラス + スチール
ケース形状ミドルタワー
色ホワイト
寸法406×231×415mm (突起部含む)、380×231×381mm (突起部除く)
容量(L)33.44(突起部を除く)
対応●CPUクーラー:164mm、172mm (水冷ブラケット不使用時)●グラフィックカード:365mm●【ケースファン】フロント:120/140mm × 1、※PSUボトムマウント時:120/140mm × 2、トップ:120/140mm × 2、リア:120mm × 1、※リアに120mm (1800 RPM) SF White PWMファン × 1標準搭載、ボトム:120/140mm × 2、左サイド:120/140mm × 2●【ラジエーター】フロント:120/140mm、※PSUボトムマウント時:120/140/240/280mm、トップ:120/140/240/280mm (280mmの場合、厚さ53mmまで)、リア:120mm × 1、ボトム:120/140/240/280mm、左サイド:120/140/240/280mm
フィルターダスト:フロント、トップ、ボトム、右サイド
ケーブル長(mm)ケーブルマネジメント:29-32
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C × 1、USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、3.5mm Combo × 1
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 最大幅:SFX電源使用時296mm/ATX電源使用時273mm
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5:4、2.5:3
電源ユニット対応:SFX、SFX-L、ATX、173mm(GPUスロット1の高さまで)、ケーブル管理用スペースを取らない場合:最大216mm,、ボトムマウントかつケーブル管理用スペースなしの場合:332mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
付属品充電ケーブル、ストラップ
質量(g)約240
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
連続使用可能時間弱時約8
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3000
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)296×225×486
質量(kg)5.8
色ホワイト
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
関連キーワード