9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ノートCDノート A4 白
ロングセラーノート。用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
仕様糸綴じ サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297 枚数40枚 7罫×35行 通し罫
1冊
458 税込504
3日以内出荷

材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2 質量(g)255 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ・クロス貼り
1冊
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート 寸法(mm)299×214×12 サイズA4 質量(g)128
1セット(2個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルーズリング カール事務器 動画あり
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。 A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。 26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。 リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質PP 穴数30 適合サイズA4
1袋(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【耐荷重30kg】【簡単組み立て】。窮屈しないコンパクトなサイズ感で、ノート・PCやA4サイズのノートもしっかり置けます。ポールはキズや錆に強い粉体塗装。ガードレールや自動車部品などの塗装にも利用されており、寿命が長く有機溶剤を使用していないので人体、環境に優しいECO塗装です。天板は汚れや水に強いPVCシート加工で汚れてもお手入れ簡単です。天板はポールのリングが見えない設計のため見た目もスマート、天板の角が丸く安心です。便利なポールフック付きで小さなかばんやヘッドフォン掛けなどに活用できます。ガタツキを抑えるアジャスターで高さの微調整が可能です。
付属品ポールフック 質量(kg)7.1 耐荷重(kg)【天板】30【ポールフック】2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×360×720
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【天板耐荷重30kg】【簡単組み立て】。窮屈しないコンパクトなサイズ感で、ノート・PCやA4サイズのノートもしっかり置けます。横幅は二人掛けソファにピッタリな快適サイズです。ポールはキズや錆に強い粉体塗装。ガードレールや自動車部品などの塗装にも利用されており、寿命が長く有機溶剤を使用していないので人体、環境に優しいECO塗装です。天板は汚れや水に強いPVCシート加工で汚れてもお手入れ簡単です。天板はポールのリングが見えない設計のため見た目もスマート、天板の角が丸く安心です。ガタツキを抑えるアジャスターで高さの微調整が可能です。便利な収納棚付きで通常の棚板と向きを変えてつけることで収納物の落下防止になります。
質量(kg)6.8 耐荷重(kg)【天板】30【棚板】20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×360×400
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS) サイズH型ケース付 タイプ組立式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36 有効寸法(mm)棚下:80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大6(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1400Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
1個
7,018 税込7,720
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)