心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター
質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)
電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)
電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8
首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)
風量調整○
床面積(m2)推奨:~52(32畳)
主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転
運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)
適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800
消費電流1.0A
左右首振○
オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター
質量(kg)約4.5(フィルター含む)
電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))
コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8
センサーニオイセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315
適合床面積17畳(~28m2)
運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)
定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周
質量(kg)6.4(フィルター含む)※
色ホワイト
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)
センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)
適合床面積26畳(~42m2)
運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)
最大風量(m3/h)360
1台
¥52,545
税込¥57,800
4日以内出荷
質量(kg)約12kg
色ホワイト
タンク容量(L)3.5
消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682
電源コード(m)約1.8
機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード
LEDサイン:タンク満水お知らせ
除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日
運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード
タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)
除湿方式コンプレッサー方式
運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA
除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
¥47,900
税込¥52,690
5日以内出荷
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター
質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)
電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))
電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8
フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800
首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)
機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転
消費電流(A)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)
床面積(m2)推奨:~52(32畳)
運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)
温風温度(℃)最高:85
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)約2.0
電源コード(m)約1.7
高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5
マイナスイオン機能あり
遠赤外線機能あり
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート
質量(g)約186(電源コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)38
温度(℃)約100~約200
電源コード(m)約1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40
プレート温度(℃)約100~200
2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)約2.0
電源コード(m)約1.7
高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ
質量(g)約400( コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)1000
温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)
風量(m3/min)2.2
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60
マイナスイオン機能あり
遠赤外線機能あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
タイプヨコ型
背幅(mm)36
穴数2
リング内径(Φmm)25
写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。0.4mm厚まで対応可能です。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
材質ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマー
片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズA4タテ
収納枚数150
穴数2
穴間隔(mm)80
縦(mm)306
横(mm)238
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)27
リング内径(Φmm)22
傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約0.5~1
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質本体:ABS樹脂、フック:スチール
直径(Φmm)(フック)4.5
寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約18×25
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状可動フック
フックスイング
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
規格CAT6
ケーブルスタンダード
結線方式ストレート結線
爪折れ防止あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
背幅(mm)36
リング内径(Φmm)25
片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズA4・S型 2穴
収納枚数200
グリーン購入法適合
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.0
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)36
穴数2
リング内径(Φmm)25
縦(mm)306
横(mm)238
カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。
伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e
プラグ付
コネクタ〇
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
爪折れ防止〇
PoE対応×
超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
色ホワイト
規格CAT6
構造より線(撚線)
結線方式ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])30
爪折れ防止あり
ケーブルタイプフラット
120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:16.2
質量(g)イヤホン本体:(片耳)10
接続方式Bluetooth
ケース寸法(mm)96×61×31
接続可能距離:~約10m
適合機器スマートフォン、タブレット
インピーダンス16Ω
保証期間購入後6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2
連続再生時間音楽:最大8時間
バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可
防滴構造IPX5
ケース質量(g)60(イヤホン含まず)
Bluetoothバージョン5.3
音圧感度(dB)127
待機時間最大100時間
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
連続通話時間(時間)最大6
スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約3
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス
直径(Φmm)(フック)4.5
寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約21×28
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状可動フック
フックスイング
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約80×45×31
収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できる可動棚タイプのモジュールボックスです。縦置き、横置きの2way使用ができます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
間口(mm)366
中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。
追加棚板もオプションにて、ご用意しております。
書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
色ホワイト
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D)(mm)有効内寸:277(右列266)×347
鍵なし
グリーン購入法適合
段数3段
仕様可動棚
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)8
耐荷重(kg)(全体)15、(棚板)5
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×890
棚板厚さ(mm)12
棚板調整ピッチ(mm)30(24段階)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)395×15
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
爪折れ防止あり
上下左右に動く可動フック
フック部分が360度回転し、上下にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。着磁面を傷つけない保護シート付。
特性強力
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール
フック自在回転
Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品 アジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品
タイプメッシュタイプ
種類オフィスチェア
キャスターあり
肘掛あり
足外径(Φmm)597
座高(mm)385~477
材質(脚)樹脂
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)65
取付方式簡易取付A
皮相電力(VA)600まで
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな丸い強力マグネットフック。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
色ホワイト
タイプフリーフック
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×60
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
1パック(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
サイズフリー
混率(%)ポプリン ポリエステル65・綿35
寸法(縦×横)(cm)80×80
書類に合わせて使い分けができるタテヨコ兼用のクリップボードです。手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。ダブルクリップで書類をしっかり固定できます。ホッチキス留めのように、書類を斜めにめくることができます。ロッカーやキャビネットなどのスチール面に貼り付けてお使いいただけます。
その他【綴具】薄型マグネットクリップ
材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石
サイズA4
本体質量(g)105
収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×225×6.5
これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品
種類オフィスチェア
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)420~512
背タイプローバック
薄型だから狭いお部屋にもピッタリ。お部屋の隙間を有効活用。今まで散らかりがちだった枕元の本やティッシュの箱などもスッキリ収納。棚の高さは置く物やベッドの厚みにあわせて調節できるためお客様の状況にあった高さでご利用いただけます。2口コンセント付きで無理にコードを伸ばすことなく、スマートフォンの充電などもできてとても便利です。天然木の表面は塗装をしているため、カビや湿気に強い長くお使いいただけます。クリア塗装を施すことで、木目が見える自然な仕上がっています。カラーはナチュラル、ライトブラウン、ホワイトウォッシュの3色展開。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付●可動棚
材質主材:天然木(パイン材)
外寸(cm)(約)幅98×奥行15×高さ66
長角(長方形・直方体)形状で、底面に水抜き穴3か所あり
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。
仕様完成品
材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート
質量(kg)約24(個体により変動します)
容量(L)約83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×約390×約390
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約740×約330×約340
仕上ステイン系塗装
細くて超スリムな3.0mmで しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。細くてやわらかく取りまわしやすい、より線導体を使用。ツメ折れを防ぐ保護ブーツ付き。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
規格CAT6
色ホワイト
構造より線(撚線)
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)3
結線方式ストレート結線
爪折れ防止あり
これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品
種類オフィスチェア
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)420~512
背タイプハイバック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ