2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 動画あり
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)264 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz)2.4 最大接続台数3台 ホットキー数13キー 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイルHID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。 高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。 急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。 安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブル ホワイト 長さ(m)0.9 対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
1個
2,082 税込2,290
当日出荷