11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺製作所TVタグ M-30
エコ商品
5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1~6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~75 引張強度(kg)8.1 最大結束径(Φmm)18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。 乳白色 使用温度範囲(℃)5~65 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 横(mm)30
1袋(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)