仕様結線図:有
色ホワイト
規格UL20276
コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)4.5
オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort
変換タイプオス - オス
仕様結線図:有
色ホワイト
規格DisplayPort規格ver.1.2
構造より線(撚線)
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド3重シールド
ケーブル長(m)0.15
オス形状Mini DisplayPort
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6.5
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)27
外形寸法(mm)43×45×15
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1200/1080P@60Hz
給電方式バスパワー
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。
最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。
サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状Mini DisplayPort 20pin
メス形状HDMI 19pin
色ホワイト
質量(g)約17
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class B
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)
対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ
全長(cm)約22
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
アズワン品番64-3785-53
対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz
変換タイプメス - オス
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス
最大解像度3840×2160/60Hz
オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン
変換タイプオス - オス
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
色ホワイト
質量(g)約25
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)
対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター
全長(cm)約22
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class B
アズワン品番64-3785-54
対応解像度最大2048×1152
オス形状Mini DisplayPort 20pin
メス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス
最大解像度3840×2160/60Hz
オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン
変換タイプオス - オス
ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
色ホワイト
質量(g)26
ケーブル長(m)約0.8
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×45×15
ケーブル外径(Φmm)約4.8
アズワン品番64-0886-76
対応解像度最大3840×2160
変換タイプオス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Mini Display Port から 4K HDMI に変換するアダプター
セット内容クイックインストールガイド(保証書)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約19
対応OSMicrosoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP、Mac OSX10.6以降 DisplayPortデュアルモードバージョン1.2またはサンダーボルト2に準拠 HDMI 1.4仕様に準拠
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×45
最大解像度4K(4096×2160)@30Hz
保証期間2年
PC接続ミニディスプレイポート(オス)
給電方式バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能)
オス形状Mini Display Port
メス形状HDMI
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Mini DisplayPort→HDMI変換アダプター。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMIケーブル接続できる変換アダプタ。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
色ホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンメス
最大解像度3840×2160/60Hz
ケーブル長(cm)15
オス形状Mini DisplayPort20ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプメス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ。Intel Thunderbolt 対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1a
セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)180
色ホワイト
高さ(mm)15
質量(g)28.5
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)45
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)12
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDP搭載コンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt 対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要。おしゃれなホワイトのデザインはMacと相性抜群
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD対応ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
セット内容MiniDisplayPor-HDMI/VGA変換アダプタ
長さ(mm)190
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)30.1
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)57
アダプター型式パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能あり
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
スリーインワン型アダプタ - mDP - VGA/DVI/HDMI。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計。おしゃれなホワイトのデザイン
用途多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA/DVIアダプタ、インストール・ガイド
長さ(mm)270
色ホワイト
高さ(mm)15
質量(g)57
出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)45
アダプター型式パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイインストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)1000
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)43.6
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)21
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。優れた信頼設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターは、折り曲げや酷使などによる損傷を防止。金属製コネクターサブ構造でEMI保護機能を提供。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続
色ホワイト
質量(g)40
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)170
色ホワイト
高さ(mm)15
質量(g)24
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)40
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~60
チップセットNXP-PTN3361
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)12
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。4K30Hz(3840x2160)、1920x1200/1080p、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K 対応HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)時に便利。Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用。ThunderboltポートからMacBook Pro / MacBook AirをHDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ
色ホワイト
質量(g)16
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)15
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4K60Hz解像度: 高い解像度が要求される作業に適した4K60HzディスプレイにUHDビデオを実現するUSB C - Mini DP変換アダプター。1080pモニターやディスプレイとの下位互換性あり。簡単接続:リバーシブルUSB Type-Cコネクターで、Thunderbolt 3/4またはUSB-Cパソコンへスムーズに接続可能なUSB-C - mDP変換アダプター。本アダプターの使用には、接続するデバイスがThunderbolt 3/4またはDisplayPort over USB-C(DP Altモード)に対応している必要があります。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - mDP 変換アダプター。軽量デザイン:ノートパソコンケースにぴったり収まるコンパクトなデザイン。オフィスなどで自分のデバイスを持ち込むBYOD端末として最適なUSB-C - mDP変換アダプター。本製品の後継機について:本製品のアップグレードモデルであるUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター(CDP2MDPEC)も入手可能。最大4K60Hz UHD(3840x2160)までの解像度に対応
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)180
色ホワイト
高さ(mm)16
質量(g)23
出力【AV】Mini DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)0.14
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K(3840×2160)@60Hz
製品幅(mm)27
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~45
チップセットNXP-PTN5100、Pericom-PI3DPX1203
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)14
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080/144hz、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A)
色ホワイト
質量(g)29
規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)約0.09
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
ケーブル外径(Φmm)約5.5
アズワン品番64-0898-48
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプオス - メス
コネクタ1Mini DisplayPort
コネクタ2HDMI(Type-A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。ミニDisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイへを使用することができます金メッキPIN錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
用途ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続アクティブタイプ
色ホワイト
出力最大1920×1200(DVI出力)
ケーブル長(m)約10
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DVIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×44.6×14.8(メスコネクタ部)
アズワン品番64-0900-64
オス形状ミニDisplayPort
メス形状DVI
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m)1.8
コネクタ1MiniDisplayPort 20ピン
仕様HDCP:2.2
色ホワイト
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
オス形状MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン
変換タイプオス - オス
コネクタ2HDMI 19ピン
Mini DisplayPortからの入力をHDMI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に
付属品ユーザーガイド×1
質量(kg)0.03
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×21×12
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-26
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200、1080p(HDTV)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
MiniDisplayPort-HDMI変換。
Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。
音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
色ホワイト
コネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス
対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど
保証期間お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200
オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×175×15
機能3D/Deep color対応
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-11
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。
手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。
用途映像信号の変換に
付属品ユーザーガイド×1
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8301-82
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
オス形状Mini DisplayPort
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
機能3D/Deep color対応
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを
VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途映像信号の変換に
付属品ユーザーガイド×1
質量(kg)0.05
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-25
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
オス形状Mini DisplayPort
メス形状DVI-I
変換タイプメス - オス
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
MiniDisplayPort-HDMI変換。
Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。
音声出力対応。フェライトコア搭載。
金メッキコネクタ採用。
パッシブタイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)
メス形状HDMIタイプA
色ホワイト
タイプ2Kタイプ
コネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス
対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど
保証期間お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間保証:初期不良交換のみ。
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
メス形状HDMI
変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色ホワイト
ケーブル長(m)3
コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間保証:初期不良交換のみ。
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
メス形状HDMI
変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
色ホワイト
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オス
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)約20
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hz
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
MiniDisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色白
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(DVI)DVI
ケーブル長(m)0.18
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - DVI:18ピン〔DVI-D〕 (メス)
分類MiniDisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色白
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色白
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGA
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス)
分類MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!USB Power Delivery(最大60W)で充電可能なモバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。出っ張りの少ないL字プラグと短尺フラットケーブルで接続しやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。Apple正規認証を取得した安心して使用できる製品です。
用途Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。 。出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。 。ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず 。USB2.0で使用可能です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ
対応機種【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)【その他】AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)USB-Aポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods/USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods
対応【DisplayPort(TM) Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【ツイストペアケーブル(通信線)】○
保証期間1年間
取得規格MFi認証
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(※理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W)
ケーブル太さ(mm)W6×T2
ケーブル種類フラット
適合用途充電用、データ転送用
関連キーワード