電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
特性難燃
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
関連キーワード