INFINITE COMMANDS
Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。
RAZER アナログオプティカルスイッチ
一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。
例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。
調整可能なアクチュエーションポイント
デュアルファンクションキー
32 個のプログラム可能なキー
文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応
スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ
機能アナログ
絶対必要なゲーミングマウス
Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。
人間工学に基づいた形状
Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート
色White
質量(g)96
スイッチメカニカル
ケーブル長(m)約2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43
接続方式有線 - Standard ケーブル
感度最大:6400DPI
センサーオプティカル
速度(IPS):最大220
フォームファクタ右利き
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
絶対的な精度。究極のコントロール。
Xbox Series X|S ゲーム機用に設計された有線ゲーミングコントローラーでビッグリーグに挑みましょう。高度なカスタム性によりゲームでより優れた精度とコントロール性が得られる Razer Wolverine V2 を使用すると、ソファでくつろぎながらも競技を支配することができます。
シャープな勝利をもたらす再開発
人間工学に基づいた L 字型のハンドグリップを採用した Wolverine V2 は、前モデルより自然なホールド感を提供します。曲線デザインと滑り止めラバーグリップにより、すばやく正確なボタン操作が可能になり、最高のパフォーマンスでを発揮できます。
RAZERTM メカタクタイル アクションボタンと方向キー
高度な操作を実現する追加ボタン
仕様構成アプリ:Yes
寸法(mm)161.5×105.8×65
色Mercury White
質量(g)274
接続方式Wired connection、9.8 ft / 3 m wired cable with strain relief
入力マイク:3.5mm analog audio port compatible for Xbox and PC (Windows)
音声出力3.5mm analog audio port compatible for Xbox and PC (Windows)
ボタン仕様メカニカルアクションボタン:RazerTM Mecha-Tactile Action Buttons and RazerTM Mecha-Tactile D-Pad、マルチファンクションボタン:2 remappable multi-function buttons
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
E スポーツサウンド
過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。
高度パッシブノイズキャンセリング
耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。
軽量で快適
重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション
材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション
質量(g)240
種類ドライバー:RazerTM TriForce
内径(Φmm)イヤーカップ:63×43
ケーブル長(m)1.3
接続方式アナログ 3.5 mm
感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz
音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整
周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHz
コントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え
互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス
インピーダンス(Ω)32@1KHz
ドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバー
イヤホン形状オーバーヘッド
ノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
関連キーワード