2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm
材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール
質量(kg)14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471
対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。 外周全面に配置されたメッシュパネルにより、極めてスムーズなエアフローを実現しました。 対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。 冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。 ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。
仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック
寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下)
ケース形状タワー
質量(kg)4.41
電源対応:ATX/SFX/SFX-L
高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280
対応マザーボードMicro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)
ケース形状タワー
寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)
電源ATX(搭載可能)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500
クリアランス(mm)220
対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3
適合電源:ATX(220mm以下)
材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウム
ケース形状タワー
色ホワイト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4
ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2
対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6+1
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)7.31
電源対応:ATX
高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。標準でフロントとリアに120mmのファンが1基ずつ搭載されています。 。4面フルメッシュ構造となっていて、通気性が非常に良いのが特徴です。 。ファンの搭載可能数も多く、フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS
ケース形状タワー
質量(kg)7.9
長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495
ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む)
高さ(cm)CPUクーラー:16.8
ファンフロントパネル:1× 120 mm PWM ファン (取り付け済み) + 2× 120 mm ファン (オプション) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm リューフター ラジエーター 2× 140 mm リューター (オプション)
サイドパネル金属
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3
フォームファクタATX
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
保証期間1年
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー
サイズD403.4×W212×H534mm
質量(g)10.65kg
範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280
最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56
ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm
素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)
対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX
ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
標準でフロントに140mmのARGBファンが2基搭載されているMicroATX対応ミニタワーケースです。 フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 全高の高くないミニタワーケースでもしっかりと冷却性を高めることが可能です。 ミニタワーケースとしては奥行が長めで、トップとフロントに360mmラジエーターの搭載が可能です。 サイドパネルに12cmファンを2基搭載可能で、背面に当たるサイドパネルには特設された吸気口があり、ここから吸入されるエアがケース内部のエアフローを改善します。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(140mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm
材質スチール、ABS、強化ガラス
質量(kg)5.65
サイズW210×H450×D450mm
I/OポートSB3.0、USB2.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数5
ドライブベイ3.5”HDD×2 or ×1、2.5”SSD×3 or 2
従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)
材質スチール、4.0mm強化ガラス
ケース形状タワー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456
ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA
対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。フロントに120mmのARGBファンを3基、リアに1基、合計4基のARGBファンを標準で装備します。 。サイドにはネジのない強化ガラスパネルを装備し、ケース内部の煌びやか状態を鮮明に表示します。 。最大8基までコントロール可能なRGBコントロール基板を標準で装備し、天板のスイッチを用いて20パターンのイルミネーション効果を足しむことが可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS/強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)9.3
長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495
ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む)
高さ(cm)CPUクーラー:16.5
ファンフロントパネル:3× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (インストール済み) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm または 2× 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション)
サイドパネル強化ガラス
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3
フォームファクタATX
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大13基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.55
電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505
保証期間1年
ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
色ホワイト
サイズATX
品名Elite 502 White Lite
容量(L)49.73
型番E502L-WGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5
色ホワイト
サイズMicroATX
品名Elite 302 White Lite
容量(L)34.13
型番E302L-WGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX
ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり1TB。写真であれば約112,300枚、動画は約14,200本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約125時間、ゲームソフトの場合18本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品QRシール
容量1TB
質量(g)約12(本体)
電源USBバスパワー
対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB-A、USB Type-C
対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり500GB。写真であれば約56,100枚、動画は約7,000本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約62時間、ゲームソフトの場合9本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品QRシール
容量500GB
質量(g)約12(本体)
電源USBバスパワー
対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB-A、USB Type-C
対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1
付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書
材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル
色ホワイト
本体質量(kg)約 11.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505
保証期間1年間
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード