明るいうちに光を蓄え、暗くなると光る蓄光素材を内蔵したケーブルになり部屋を暗くしてもケーブルを簡単に見つけることが可能。
規格USB2.0
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様パワーデリバリー対応
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値
シールド形状2重シールド
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色ホワイト
出力2.4A
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタ
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送
3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
色ホワイト
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●シールド方法:2重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:袋+ステッカー●プラグメッキ仕様:金メッキピン●対応転送速度:最大5Gbps ※理論値●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
保証期間1年間
ケーブル太さ(mm)約4.8
適合用途充電用、データ転送用
ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル
最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。
※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします
PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。
スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。
色ホワイト
入力最大5V/3.0A対応
入力端子USB(A)
出力端子Type-C
適合用途充電&通信
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信
適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属
質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27
コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C
主材質TPU、シリコン
ケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応
対応急速充電(最大5V/3.0A)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)
ケーブル長(cm)50
iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属
質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27
コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C
主材質TPU、シリコン
ケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセット。コンセントが干渉しにくいスリムなサイズ。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
ケーブル長(m)(約)1
適合機器スマートフォン / タブレット
定格出力5V/2.4A(合計最大出力)
製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25
コネクタType-C
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5
定格入力AC100V-240V
適合用途充電
取り回しやすく持ち運びにも最適。最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル。やわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用。ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応。カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他
コネクタType-C⇔Type-C
適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
PD対応USB Type-C充電ケーブルで各種端末を充電可能。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
色ホワイト
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他
コネクタType-C⇔Type-C
適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
USB Type-C対応の充電通信ケーブルです。取りまとめておけるケーブルタイ付属。200cmの長さでUSB-Aポートから離れた場所でも使用しやすい。USB Type-Cコネクタに対応し各種端末に使用可能
色ホワイト
質量(g)約25(本体のみ)
備考~3A対応入力※56KΩ対応のType-C規格に準拠/充電・データ通信対応
適合規格Type-C
適合機器スマートフォン / タブレット / その他
コード長さ(cm)200
コネクタUSB-A → USB Type-Cコネクタ
適合用途充電・通信
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
USB Type-C対応の充電通信ケーブルです。取りまとめておけるケーブルタイ付属。100cmの長さで持ち運びにもデスク周りでも使用しやすい。USB Type-Cコネクタに対応し各種端末に使用可能
色ホワイト
質量(g)23
備考~3A対応入力※56KΩ対応のType-C規格に準拠/充電・データ通信対応
適合規格Type-C
適合機器スマートフォン / タブレット / その他
コード長さ(cm)100
コネクタUSB-A → USB Type-Cコネクタ
適合用途充電・通信
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
規格USB2.0規格準拠
入力電流(A)~3
転送速度(Mbps)最大480
L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB-A端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
適合電圧/電流:最大5V/3A(15W)
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなど
保証期間1年間
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
適合用途データ送受信・充電
オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
USBタイプType-C
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。
USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応
適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10
最大出力(W)60(20V/3A)
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用
コネクタType-C to Type-C
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
規格正規認証品
ケーブル種類ストレート
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
仕様同期:480Mbps
材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
色ホワイト
コネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス)
対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB)
コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。
スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
色ホワイト
出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)
コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2
ケーブル長(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電
1台
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機
速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)
プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電/データ転送
パワーデリバリー対応
L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
適合電圧/電流:最大20V/3A(60W)
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
保証期間1年間
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
ケーブル種類ナイロンメッシュ
適合用途データ送受信・充電
やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全。好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
色ホワイト
質量(g)(パッケージ込み)約39
規格最大60W(20V/3A)充電対応
ケーブル長(m)1
本体質量(g)約27
コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×15×180
対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全。好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
色ホワイト
質量(g)(パッケージ込み)約61
規格最大60W(20V/3A)充電対応
ケーブル長(m)2
本体質量(g)約49
コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×30×180
対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
hoco X61 Type-Cシリコンケーブルは、USB-A to Type-C接続に対応した充電およびデータ転送ケーブルです。ソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟で弾力性があるため、カバンから取り出す際にも絡まりにくく、使いやすさを向上させています。長さは約1m、重量はわずか28gの軽量設計で、デスク周りや移動中でも使いやすく、バッグに入れてもかさばらないので、旅行や出張の際にも最適です。取り回しが簡単で、ストレスフリーです。最大3Aの充電電流に対応しており、スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。急速充電が必要なときにも安心です。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大3Aまで
材質外装:シリコン
質量(g)28
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A、Type-C
入力端子USB-A
出力端子Type-C
データ転送最大480Mbps
ケーブル種類しなやか、シリコン
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。
充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。
自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器
色ホワイト
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W)
温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃)
コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.47MB)
ケーブル種類ストレート
・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色ホワイト
規格USB 2.0規格準拠
長さ(cm)9
本体質量(g)約9
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
対応転送速度(Mbps)最大480
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)
適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
質量(g)8
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
モバイル機器に欠かせない、Type-C to Type-C接続の充電・データ転送ケーブル「X115-CC」。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンまで、幅広い機器の充電をこれ一本でまかなえます。・最大PD 240Wの超高速充電に対応。E-Marker内蔵により、対応機器と充電器の組み合わせで、最大PD 240Wまでの充電にご利用いただけます。・高速データ転送480Mbps。パソコンとのデータのやり取りもスムーズに行うことができ、作業効率を向上させます。・取り回しに便利な1mケーブル。デスク周りや外出先でも使いやすい、扱いやすい長さです。・高耐久設計。日常使いに耐える丈夫な設計で、長く安心してお使いいただけます。
質量(g)約27
電力(W)充電:(最大)PD240
ケーブル長(m)約1.0
保証期間初期不良のみ
接続端子Type-C to Type-C
転送速度(Mbps)データ:(最大)480
スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。
用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。
色ホワイト
Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。
MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
色ホワイト
対応USB PD 60W/3A
インターフェイスLightning USB Type-C
各種認証MFi認証
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用・充電用
hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A)
材質外装:TPU
色ホワイト
質量(g)約65
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Type-A、Type-C
入力端子USB-A
出力端子Type-C
データ転送最大480Mbps
ケーブル種類耐久性、しなやか
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB4ケーブルです。
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)1.0※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応USB Power Delivery:○、ALTモード:○、ツイストペアケーブル(通信線):○
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.7
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)最大40※理論値
ワット数最大対応240W
変換タイプオス - オス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ