丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約50
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ送受信・充電用
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。
ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。
これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ送受信・充電用
コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M
質量(g)約46
ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含む
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約15×5
USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A)
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ送受信・充電用
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C オス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 48V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さを含む)
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD100Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応ALTモード非対応
機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類スリム
適合用途充電/転送
ワット数最大100W対応
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続してライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。iPhone 14,iPhone 14 Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max、iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11、iPhoneXS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8 Plus、iPhone8や、一部のiPad Proモデル、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、iPad(第8世代),iPad(第7世代)などの高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacのUSB-CポートまたはThunderbolt3・Thunderbolt4ポートにつないで同期と充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。Apple社 MFi認証取得品です。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。充電中の電力(ワット数)がわかる、充電モニタ-ライトニングコネクタのカバー表面には充電中の電力(ワット数)を表示するLEDが付いています。急速充電(PD充電)モードかどうか一目でわかります。最大で36Wまでの充電に対応。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
仕様●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ形状(MD):(ライトニングコネクタ)【サイズ】W10×D31×H5.8mm/(Type-C)【サイズ】W10×D20×H5.8mm
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1(コネクタを含む先端から先端まで)
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBType-Cコネクタ オス
対応機種(端末機器)iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus、,iPhone 14、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、iPad Air(第3世代)、 iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代),iPod touch(第6世代),iPod touch(第5世代),iPod nano(第7世代)、AirPods Max,AirPods Pro,AirPods with Wireless Charging Case(第2世代),AirPods with Charging Case(第2世代),AirPods(第1世代),Wireless Charging Case for AirPods、他ライトニング端子を持つ iOS機器※18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと本製品を使うと、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能が利用できます。※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。(パソコン)MacシリーズMacBook Air(M2、2022),MacBook Air(M1, 2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2018 - 2019)、MacBook Pro(13インチ、M2、2022),MacBook Pro(13インチ、M1、2020)、MacBook Pro(13インチ、2020)、MacBook Pro(13インチ、2016 - 2019)、MacBook Pro(14インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ、2019)、MacBook Pro(15インチ、2016 - 2019)、MacBook(Retinaディスプレイ、12インチ、Early 2015 - 2017)、iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(Retina 4K 21.5インチ 2019以降)、iMac(Retina 5K、27インチ、2019-2020)、iMac(Retina 4Kディスプレイ 21.5インチ、2017)、iMac(Retina 5Kディスプレイ、27インチ、2017)、iMac Pro(2017)、Mac Pro(2019)、Mac Studio(2022)、Mac mini(M1、2020)、Mac mini(2018 )iPadシリーズ(Type-Cコネクタを持つ機種)iPad mini(第6世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第5世代), iPad Pro(12.9インチ)(第4世代), iPad Pro(12.9インチ)(第3世代), iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(11インチ)(第2世代)、iPad Pro(11インチ)(第1世代)、iPad Air(第5世代),iPad Air(第4世代)、USB Type-Cポートを持つ各社パソコン※パソコンのUSB Type-Cポートから、接続機器へのPD充電を行う機能がない機種では、iOS機器に接続しても充電できません。(ACアダプタ)Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)Apple USB-C電源アダプタと互換性のある各社USB ACアダプタ※参考 APPLEホームページよりLightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したMacにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送用・充電用
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD240Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
各種認証Mfi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
適合用途データ送受信・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。ら大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)35
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ
各種認証無し
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)3.8
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。タを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)50
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ
各種認証無し
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)3.8
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)約60
ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む
対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
コネクタType-Cオス - Type-Cオス
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約4
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様プラグメッキ:金メッキピン
付属品ケーブルバンド
色ホワイト
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応パワーデリバリー対応
保証期間1年間
転送速度(Mbps)(対応)最大480※理論値
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類やわらか
適合用途充電/データ転送
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電/データ転送
パワーデリバリー対応
持ち運び便利なリールタイプ。お好きな長さに調節可能。
リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。
スマートフォン・タブレットをパソコンのUSBポートに接続して充電やデータ通信ができます。
USBポートを搭載したAC充電器やDC充電器、AV機器等からスマートフォン・タブレット充電できます。
高性能ケーブルを採用。出力2.4Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
コネクタ形状USB Type-Aオス、Type-Cオス
ケーブル長(cm)(最大)約80
仕様2.4Aまでの高出力充電器対応
転送速度(Mbps)USB2.0準拠最大480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電・データ転送用
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト
ケーブル長(m)1
対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等
最大出力3A(MAX)
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)480
ポートの種類USB-A to USB-C
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ケーブル長(cm)100
各種認証MFi認証
適合用途充電用
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:×
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大5V/3A(15W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約20
適合用途充電専用
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
ケーブル長(cm)15
各種認証MFi認証
適合用途充電用
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE
セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1
材質プラスチック
寸法(mm)78.6×46.5×25.1
質量(g)95
出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A
入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A
定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh
バッテリーリチウムイオン
保証期間13カ月
保護機能smartSHIELD
充電時間(時間)約1.5(PD)
バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
USB3.1 Gen1対応 高速転送。
SSDの高速転送を活かすUSB3.1(Gen1)規格に対応し書込最大380MB/s、読込最大340MB/sを実現。
可動部が無いSSDなので衝撃や振動に弱いHDDと違い、可動部や回転部が無いSSDのため、衝撃や振動に強い。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ接続したUSBから給電するバスパワー専用タイプなので、邪魔なACアダプタが不要。
色ホワイト
ケーブル長(cm)200
適合用途充電用
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。
コンパクトな巻き取りタイプ。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階)
コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス
適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)
適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB 2.0 Type-C(TM)ケーブルです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。デスクになじむベーシックカラーのケーブル。コネクターに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用。パソコン周りをすっきり配線でき、狭いスペースでもスマートに。マウス操作の際に手元に干渉することもありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C L字プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)
プラグ金メッキ
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)約3.5
変換タイプオス-オス
柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ転送
パワーデリバリー最大60W(20V/3A)
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
色ホワイト
質量(g)530
出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
バッテリー容量(mAh)25000
USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。
シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。
コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。
PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。
USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A)
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。
USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載
材質PC
色ホワイト
出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)
コンセント個数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133
入力AC100V50/60Hz、14.6A
電源コード(m)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3
耐トラッキングあり
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。
ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
色ホワイト
材質(本体)PC
出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))
コンセント個数3
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90
入力AC10050/60Hz、14.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2
耐トラッキングあり
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信
適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。
用途USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。 。2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 。同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 。大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いコネクターを搭載した、充電用USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。Lightningケーブルを利用することで、iPhone 14以前のモデルも充電可能です。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.5m)
質量(g)420
使用温度(℃)0~40
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート【電源出力側】USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)5/9/12
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×27.6×131.5
充電時間6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)単独接続時:5/9/12、2ポート同時接続時:5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
充電端子Type-C
給電端子Type-C
繰り返し使用500回
USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ
材質PC
出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))
コンセント個数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86
入力AC100V50/60Hz、14.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2
耐トラッキングあり
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回
USBポート数2
動作温度範囲(℃)10~40
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
色ホワイト
定格出力DC5V/3.0A
コネクタUSB A(メス)、TypeC
差込口2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力100V0.5A
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ