ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB4ケーブルです。
規格USB4規格正規認証品
ケーブル長(m)1.0※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応USB Power Delivery:○、ALTモード:○、ツイストペアケーブル(通信線):○
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.7
USBタイプUSB4
転送速度(Gbps)最大40※理論値
ワット数最大対応240W
変換タイプオス - オス
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり
寸法(mm)42×43×272
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×3、Type-C×1
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB4 Gen3
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)40
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。
USB-IF正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大40(理論値)
USBタイプUSB4
パッケージPET箱、紙台紙
変換タイプオス - オス
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)
コンセント個数4(正面2、側面2)
USBポート数2(合計4.2A)
耐雷サージあり
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6×11.5×5.1
質量(g)約124
材質難燃性PC樹脂
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150
色ホワイト
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! 環境に配慮した簡易パッケージを採用。 ワイヤレスモバイルマウス”Slint(スリント)”。
接続方式無線
ボタン数4個 ※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
分解能800/1600カウント(切り替え可能)
電波周波数(GHz)2.4帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
LED色ブルー
仕様レシーバ収納:〇
連続動作時間約330時間
連続待機時間約833日
電池使用可能期間約628日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)55.5×103.8×28.0、(レシーバ)約15.0×18.0×6.0
サイズMサイズ
本体質量(g)約66※電池含む
質量(g)約2(レシーバ)
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
保証期間6カ月
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは4ポート合計最大出力24W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)215
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したワイヤレスモバイルマウス”Slint(スリント)”。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
分解能800/1600カウント(切り替え可能)
通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
読取方式光学センサー方式
LED色ブルー
ボタン数4個 (ホイールボタン含む)
ホイール数1個
仕様レシーバ収納あり
連続動作時間約330時間
連続待機時間約833日
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0(マウス本体)、約15.0×18.0×6.0(レシーバ)
サイズM
質量(g)約66(マウス本体)、約2(レシーバ)
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ一括
出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数4
コンセント形状2P
本体質量(g)265
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応
色白
スイッチ個別
定格AC 125V 14A/最大合計1400W
コンセント個数4個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター
コンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き
USBポート数USB-A ポート×3
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。
データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。
スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン、AC充電器など、USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー、電子タバコなど、USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器、スマートフォン、タブレットなど
対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)
保証期間1年
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用)
AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W)
USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き
USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き
色ホワイト
出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし
付属品取扱説明書
質量(g)約240
規格PSE適合
スイッチなし
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く)
機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ)
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12)
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートUSB Aポート×4
雷ガード×
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1
セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約19.5
ケーブル長(m)0.082
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11
最大解像度4K30Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)8.2
給電方式バスパワー/セルフパワー
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
電力(W)100 (Power Delivery 3.0)
コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
最大解像度4K60Hz
保証期間2年
ケーブル外径(Φmm)4.7
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
伝送速度(Gbps)20
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
変換タイプオス - オス
高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現。用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
用途Thunderbolt 3 対応機器を接続。Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電。USB3.2 モバイル端末の充電。複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成
電力(W)100 (Power Delivery 3.0)
コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
最大解像度5k60Hz
製品幅(mm)12
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
伝送速度(Gbps)40
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
変換タイプオス - オス
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コンセント個数4
コンセント形状2P
出力電流(A)USB2ポート合計2.4
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキング
プラグ形状2P・スイングプラグ
USBポートType-A×2
耐雷サージあり
耐トラッキングあり
USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型。業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応。マグネットで、スマホに装着して使用可能
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金
寸法(mm)64.3×64×12.1
端子形状USB Type-C
対応Windows(R)11/10/8.1/7LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上
保存温度(℃)-40~85
インターフェースUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps)
動作温度(℃)0~55
インターフェイスUSB4 Gen 3×2(40Gbps)
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。
コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3A
コンセント個数4
コンセント形状2P
本体質量(g)260
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
USBポート2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。
単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で
スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。
単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。
USB-Aポートを1つ搭載しています。防災グッズとしてご自宅の常備にもおすすめです。
付属品単3形アルカリ乾電池×4本
コネクタ形状電源出力側:USB-Aメス
対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87
使用電池単3形電池×4本
出力電流(mA)定格:500
電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池
保証期間1年
定格出力電圧(DC V)5
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
USB Power Delivery機能を活用し、同じUSB-Cポートでノートパソコンの充電とHDMIビデオの出力を実行。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。UHDビデオ解像度4K/60Hzに対応し驚きの画質を提供。7.1chオーディオ対応
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。外出時に携帯し、HDMI TV、モニタ、プロジェクタに接続できるアダプタ。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)50
色ホワイト
高さ(mm)13
質量(g)22
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)33
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)10
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
コンセント個数4
コンセント形状2P
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能雷ガード
USBポート3
雷ガードあり
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高性能:8K/30HzのUHD解像度(7680x4320)でDisplayPortディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPortアダプタ(DP 1.4/DP Alt Mode/HBR2/DSC/32.4Gbps)。7.1chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。Thunderbolt 3互換。幅広い互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7/Book 2/3、Apple MacBook Pro、Thunderbolt 3搭載MacBook Air、HP EliteBook/ Spectre/ZBook、Chromebook。様々なDPモニターで8K30Hzのピーク性能をテスト済み。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DPアダプタドングル。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバータ(オス/メス)
用途外出時にアダプタを携帯し、外出先のDisplayPortモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD環境で私物のMacBookまたはChromebookを会社のDPディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。DPモニタを外付けディスプレイとしてUSB-Cノートパソコンに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ
長さ(mm)185
色ホワイト
高さ(mm)10
質量(g)22
ポート数1
出力【AV】DisplayPort 1.2
湿度(%RH)0~85
コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~45
チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3820×2160@60Hz、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
USB-IF 認証取得
5Aの電流でUSB-C対応ノートパソコンを給電またはモバイル端末を急速充電
Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期
色ホワイト
高さ(mm)10
質量(g)200
ケーブル長(m)4
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)12
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-C[24ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
タイプメンブレン
キー配列109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.5
電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5
サイズフル
質量(g)(キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
保証期間6カ月
接続方式無線
100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
USBタイプUSB3.2 Gen2
転送速度(Gbps)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大15Wの充電に対応し、安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB-Aポート搭載のゲーム機などに、USB Type-C(TM)ポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 。※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 。※PS5/4(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5/4(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど
環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
ワット数対応:最大15W
最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。携帯性に優れた小型軽量設計。7.1オーディオ対応
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
セット内容USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ
長さ(mm)150
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)21
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)25~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~40
チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)9.3
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載しています。
用途単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 。災害発生時・被災時などでも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとして活躍します。 。製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。 。本製品でスマートフォンを約50%充電が可能です。 。※AQUOS sense3を0%の状態から充電した際のメーカー実測値です。 。※付属電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。 。バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています。 。※接続する端末により消灯しない場合があります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。※2ポート同時充電はできません。 。USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。 。単3形ニッケル水素電池でも使用可能です。 。※乾電池との混在使用はできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様電池定格容量:単3形電池×4本
付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-A - USB Type-Cケーブル
質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む)
外形寸法(mm)幅約36×奥行約36×高さ約87
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポート
対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など
電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流500mA
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
2.4A高出力で急速充電
正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
インターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ
適合用途充電・データ転送
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
出力2.4A
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供
色ホワイト
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル
長さ(mm)1000
高さ(mm)10
質量(g)34
ポート数1
出力【AV】DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)20~70
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-40~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~40
チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DisplayPort[20ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ