フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側に滑り止め加工を施しています。鮮やかなレッドカラーです。
用途水産加工。漁業・農業。
種別中厚手
厚さ(mm)0.45
色レッド
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
材質(裏)綿植毛
材質(表)天然ゴム
手首、袖口に絞り加工を施しズレにくいです。
用途食品加工、清掃、軽作業、園芸。
材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム 裏:綿
厚さ(mm)0.35
色レッド
加工すべり止めあり
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合品
腕の日焼け予防にうれしいUVカット効果あり! 天然ゴムコーティングで柔らかく、指先までフィット!
用途荷役・土木・日曜大工・ガーデニング
入数(双)1
素材コーティング部:天然ゴム、手袋繊維:ポリエステル、袖部:綿/ポリエステル
【日本製】の柔らかくて丈夫な『天然ゴム作業手袋』 。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティング!脱ぎはめがしやすく、吸汗性に優れています。 。水や泥などから、濡れ・汚れを防止します! 。軽量で柔らかく、長時間の着用でも手が疲れにくいため、細かい作業から運搬作業まで幅広くご使用いただけます。
用途農作業・土木建設・日曜大工などに
色赤茶
サイズM
入数(双)1
機能吸汗性、軽量
全長(cm)25
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)21.6
1双
¥449
税込¥494
5日以内出荷
極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
用途食器洗い、清掃作業、園芸・農作業。日曜大工、キャンプなどのアウトドアに。その他一般作業に。
色ダークレッド
厚さ(mm)0.8
タイプ厚手
入数(双)1
全長(cm)26.0
2018年トラスコ掲載ページ6 0612
柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。
機能柔軟性、通気性
入数(双)5
規格EN388:2016/2131X
色レッド
脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。
用途炊事。清掃・軽作業。食品加工
厚さ(mm)0.35
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)33
食品衛生法適合品
内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。
用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。
材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色レッド
ゲージ数10
関連キーワード