どこでも立てられる自立式1点つえです。特許登録済み商品です。(特許第6590177号)。歩行時は違和感なく1点杖として使用、手放す際には脚を開くことで安定して自立できます。自立用脚の開閉は2アクション(グリップを持ち「回転/ロック解除」-「スライド」)の簡単操作です。小型軽量で扱いやすい商品です。
材質支柱/アルミ、グリップ/木製(カナダ産楓)
質量(g)360
内径(Φmm)【足ゴム】16
パイプ径(Φmm)手元/19、杖先/16
全長(cm)約75~97(2.5cm間隔・10段階調節)
適応身長(cm)約145~185
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960
材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22/19
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用
材質軟質塩化ビニル
端子形状棒形
最高使用温度(℃)60
作業温度範囲(℃)最低0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)300
材質:PVC
耐熱温度:60℃
全長:13±1mm
適合端子:1.25mm2
入数:20
カラー:レッド
柔らかい発泡ゴムのグリップが手にやさしい。
全長(cm)75~90・2.5cmピッチ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)手元20、杖先18
握り部木製+ラバーフォーム
材質(支柱)アルミ
グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意
全長(mm)730~830
材質(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ
質量(g)280
ピッチ(mm)250
パイプ径(Φmm)19/16
右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
材質[本体]アルミニウム、[握り手]TPR・PP、[ストラップ]ポリエステル、[杖先]TPR
質量(g)310/1本
長さ(cm)68~96(2.5きざみ・12段階)
適応身長(cm)(目安):130~186
関連資料(1.3MB) (0.56MB)
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930
材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム
質量(g)470
内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5
グリップ部(mm)125
支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190
高さ調節12段階
脚(mm)96
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらにやさしい杖です。
材質支柱(アルミ)、握り部(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)
直径(Φmm)【杖】支柱上部:19、支柱下部:16
質量(g)約450
長さ(cm)73.5~96 ※10段階調節(2.5間隔)
寸法(cm)グリップ幅 約13 グリップ厚さ 約3.3
適応身長(cm)目安:142~188
使用に応じて可動・固定の切り替えが可能。支柱が前後に可動して路面に設置しやすい四点式になります。四点できちんと接地し、坂道などでも使用可能です。握り心地の良いグリップカバーとクッション仕様。
材質本体・グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、グリップカバー:TPE、ゴムキャップ:TPR(合成ゴム)
質量(g)約430
ケース入数6
寸法(cm)長さ約63.5~89(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.3、ベース部:幅10×奥行10
適合ゴムチップ内径(mm)15
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870
質量(g)600
ピッチ(mm)25(10段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC
脚(mm)190×160
使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。
材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン
質量(g)約930
長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)
寸法(Φmm)【杖先ゴム】13
脚寸法(mm)150×210
重さ僅か320グラムの3面接地多点杖。手を放しても杖は自立します。グリップ、シャフトから先ゴムにいたるまで全て日本製です。軽さの秘密はグリップと台座部分に超軽量な新素材カルプPPを使用している事。軽いだけでは無く硬くて丈夫です。使い易さの気遣い満載。グリップ上部は幅広な平面にし、手の平に掛かる荷重を分散します。また指が掛かるシャフトとの接続部分を細くする事により長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくいスリムネック構造に致しました。接地面の最大幅が11.5センチの超コンパクト設計だから手狭な空間でも大活躍。またスタイリッシュなデザインだから室内用としては勿論、お出かけにも最適です。一般的な多点杖が4点式なのに対し本品は3面式、点では無く面で支えるから接地面積アップ。歩行時のグリップ力、安定感を格段に向上させました。8段階の長さ調節機能付きで身長128センチ~170センチの幅広い方に対応できます。SG試験合格品
材質グリップ:カルプPP、エラストマー・シャフト:アルミ合金・台座:カルプPP・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)320
長さ(cm)67~88
適応身長(cm)128~170
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/17
右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)
質量(g)約290
適応身長(cm)約145~165
シャフト先端径(Φmm)16
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ