材質ポリエステル
寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
こんなお得な商品も!

紅白手旗 工事用
モノタロウ
¥669
税込¥736
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。
セット内容紅白各1本
色紅白
柄径(Φmm)16.5
柄長さ(mm)600
材質(柄部)木
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です
材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)
長さ(mm)木製丸棒:650
径(Φmm)木製丸棒:15
寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
とても軽くて、ふりやすい!! カラーも豊富な旗シリーズ!!応援合戦に最適!
太くて丈夫なΦ12mmの丸棒使用!
材質ポリエステル
紅白セットになった手旗です。
警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。
旗自体も45cm角と大き目となっています。
旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
用途工事用。警備用。
色紅白
セット内容紅白各1本
材質(旗)ポリエステル、(柄)木製
寸法(mm)(旗部分)約450×450
柄径(Φmm)10~11
柄長さ(mm)約650
1組(2本)
¥669
税込¥736
当日出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)(旗)約590×440、(棒)約Φ9×750
材質ポリエチレン樹脂
寸法(mm)底面Φ470の6角形×H400
質量(kg)1.3(満水時:約21.3)
適合ポール径(Φmm)16~32(下部キャップ32まで)
綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に
寸法(縦×横)(cm)45×45
材質ポリエステル
直径(Φmm)15
長さ(cm)(棒)65
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5
質量(g)18
線幅(mm)約2
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)0.8
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
靴のようなクッション性の貼付たびです。
マジックタイプで着脱ラクラク!
糊高仕様で朝露などがしみ込みにくい!
足幅3E
材質(アッパー)綿
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム底
機能クッション性
靴タイプ足袋
手のひら部分は柔らかく滑りにくい天然ゴム仕様。耐摩耗レベル2・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン
用途運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル
色レッド
電線長さ(m)0.5
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)0.51
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵
電線仕様-種別VCT
定格電圧(V)125
コンセント個数4
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別HHFF
電線仕様-芯数2
限度電流(A)7
使用場所屋内
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
寸法(幅W×長さL)(cm)98×49
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用延長コードです。
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20
特性防塵
色レッド
電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C
使用場所屋内
トラスコ品番827-8978
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-芯数2C
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)2
電線仕様VCTFK1.25mm2×2C
電力(V/A)125/6
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として
電線長さ(m)10
コンセント形状2P 15A 125V
色レッド
電線仕様-種別ソフトVCTF
トラスコ品番370-4581
質量(kg)1.11
コンセント個数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
リゲッタカヌーで人気の高いロゴスニーカーとカープの赤ヘルをイメージしたデザインがドッキング。
カープファンの方にはたまらない光沢のあるレッドカラーと刺繍のデザイン。
季節を問わず履けるので、観戦スタイルにもおすすめのシューズです。
材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)
色レッド
ヒール(cm)3.5
ストーム(cm)2
リゲッタカヌーで人気の高いロゴスニーカーとカープの赤ヘルをイメージしたデザインがドッキング。
カープファンの方にはたまらない光沢のあるレッドカラーと刺繍のデザイン。
季節を問わず履けるので、観戦スタイルにもおすすめのシューズです。
材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)
色レッド
ヒール(cm)3
ストーム(cm)2
ヒカリが当るだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。「光触媒加工」ガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
サイズフリー
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
総丈(cm)33
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。
スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。
柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。
柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。
蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。
支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
質量(kg)32
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装
収納時寸法(cm)28×34×131
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7
トラスコ品番826-5685
色ケーブル:スカーレット
長さ(m)27+3
定格電圧(V)125
芯数二次側2P
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード