2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度なナイロン生地を使ったメンテナンスツールバッグです。 頑丈な防水底や鋸用のツールホルダー、多数の工具が収納可能なフロントポケット。 ショルダーと頑丈なアルミハンドルも付いており、持ち運び工具箱として最高峰のパフォーマンスを発揮してくれます。
材質ポリエステル 寸法(mm)490×220×350 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリエステル 1200D & 600D 容量(L)19 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)370 外寸法・奥行(mm)240 有効内寸法・奥行(mm)220 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)190
1個
22,900 税込25,190
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
幅(mm)215 質量(kg)7 高さ(mm)266 取付径(Φmm)175 音色
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)