安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換)
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状3P
コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)
定格容量12A・125V(1200Wまで)
機能ロック機能付
コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm
プラグ形状3P・平型2P+アースピン
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。
特性アース付
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ付
コンセント個数2
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2.0
電流調整範囲(A)5~25
色(本体)赤
電線色黒
関連キーワード